Conrader D6 | Van Xả 1/8 Inch Npt 2-15/64 Inch Chiều Dài | 39en87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONRADER D6 Van xả 1/8 Inch NPT 2-15/64 Inch Chiều dài | AH9ACV 39EN87

CONRADER D6 Van xả 1/8 inch NPT Chiều dài 2-15/64 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9ACV phần: D6Tham chiếu chéo: 39EN87
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
€47.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả
(F) Cửa hàng NPT1/8
Vật liệu cơ thểThau
Max. Dòng chảy20
Tối đa Nhiệt độ.400 Degrees
Tối đa Áp lực công việc500
Chất liệu lò xoThép không gỉ
KiểuBốc dỡ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đồng thau cơ thể: Y

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Dòng chảyGiá cả
CONRADER D5 Van xả 500 psi 1/4 Inch NPT | AH9ACU 39EN86 D520€46.65
Van xả CONRADER DL 500 psi Chiều dài 3-29/64 Inch | AH9ACW 39EN88 / 2568 DL60€103.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONRADER D6 Van xả 1/8 inch NPT Chiều dài 2-15/64 inch
€47.34 /đơn vị