Conrader Dl | Van Xả 500 Psi Chiều Dài 3-29/64 Inch | 39en88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van xả CONRADER DL 500 psi Chiều dài 3-29/64 Inch | AH9ACW 39EN88 / 2568

CONRADER Van xả DL 500 psi Chiều dài 3-29/64 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9ACW phần: DLTham chiếu chéo: 39EN88 / 2568

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€103.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả
(F) Cửa hàng NPT1/2
Vật liệu cơ thểThau
Max. Dòng chảy60
Tối đa Nhiệt độ.400 Degrees
Tối đa Áp lực công việc500
Chất liệu lò xoThép không gỉ
KiểuBốc dỡ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • (F) Cửa thoát khí NPT (Vào): 1/2
  • Đồng thau cơ thể: Y

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Dòng chảyGiá cả
CONRADER D5 Van xả 500 psi 1/4 Inch NPT | AH9ACU 39EN86 D520€46.65
CONRADER D6 Van xả 1/8 Inch NPT 2-15/64 Inch Chiều dài | AH9ACV 39EN87 D620€47.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONRADER Van xả DL 500 psi Chiều dài 3-29/64 inch
€103.19 /đơn vị