Conrader Blg 160-175 | Van dỡ 160-175 Psi | 41h782 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONRADER BLG 160-175 Van dỡ tải 160-175 Psi | AD4FPE 41H782

CONRADER Van dỡ tải BLG 160-175 160-175 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD4FPE phần: BLG 160-175Tham chiếu chéo: 41H782
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
€172.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan thí điểm dỡ tải
(F) Cửa hàng NPT1/4 Trong.
Chất liệu bóngThép không gỉ
Vật liệu cơ thểThau
Inlet1 / 2 "
Chất liệu númThau
Max. Dòng chảy60 cfm
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.500 F
Tối đa Nhiệt độ.500 F
Tối đa Áp lực công việc175 PSI
Đầu vào NPT1 / 8 "
O-RingViton
Cửa hàng1 / 4 "
Độ sâu tổng thể1-15 / 16 "
Chiều cao tổng thể4.625 "
Chiều dài tổng thể3.875 "
Phạm vi áp160-175 PSI
GhếThau
Chất liệu lò xoThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8481309000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • (F) Ổ cắm thông gió NPT (Vào) (1/2)
  • Poppet (15% thủy tinh)
  • Dải cài đặt trước (PSI) (160-175)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực công việcPhạm vi ápGiá cả
CONRADER BLG 115-130 Van dỡ tải 115-130 Psi | AD4FPC 41H780 BLG 115-130130 PSI115-130 PSI€172.33
CONRADER BLG 135-150 Van dỡ tải 135-150 Psi | AD4FPD 41H781 BLG 135-150150 psi135-150 PSI€172.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONRADER Van dỡ tải BLG 160-175 160-175 Psi
€172.33 /đơn vị