APPROVED VENDOR Thép thanh giảm chấn 24W713
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh giảm chấn |
Độ dài từ giữa đến trung tâm | 5" |
Khung xe | 145TC |
Chiều cao tổng thể | 1 9 / 16 " |
Chiều dài tổng thể | 6.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 2" |
Vật liệu tấm | Thép |
Kích thước chủ đề | 5 / 16-18 |
Kiểu | Hàn được |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.41 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.11 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.07 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.13 |
Mã HS | 4016996050 |
Quốc gia | IN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.