Conrader Blg 135-150 | Van dỡ 135-150 Psi | 41h781 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONRADER BLG 135-150 Van dỡ tải 135-150 Psi | AD4FPD 41H781

CONRADER Van dỡ tải BLG 135-150 135-150 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD4FPD phần: BLG 135-150Tham chiếu chéo: 41H781
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
€172.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan thí điểm dỡ tải
(F) Cửa hàng NPT1/4 Trong.
Chất liệu bóngThép không gỉ
Vật liệu cơ thểThau
Inlet1 / 2 "
Chất liệu númThau
Max. Dòng chảy60 cfm
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.500 F
Tối đa Nhiệt độ.500 F
Tối đa Áp lực công việc150 psi
Đầu vào NPT1 / 8 "
O-RingViton
Cửa hàng1 / 4 "
Độ sâu tổng thể1-15 / 16 "
Chiều cao tổng thể4.625 "
Chiều dài tổng thể3.875 "
Phạm vi áp135-150 PSI
GhếThau
Chất liệu lò xoThép không gỉ
UPC999572380378

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.66
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8481309000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Van không tải có điều khiển Conrader BLG 135-150 kết hợp cả van điều khiển và van không tải để thiết bị vận hành liên tục ở tốc độ không đổi. Nó phù hợp để sử dụng trong máy nén khí động cơ khí hoặc máy nén khí chạy bằng động cơ điện trong các ứng dụng không có bộ nạp. Van này có thân van thí điểm bộ xả với bộ xả xả để cảm nhận áp suất hệ thống và thông khí ra khí quyển.

Tính năng, đặc điểm:

  • Van không tải điều khiển Conrader BLG 135-150 có thân bằng đồng thau với các vòng chữ O Viton / silicone, chốt PTFE gia cố và lò xo bằng thép không gỉ.
  • Nó đi kèm với một bộ dỡ hàng bằng tay bằng nhôm để dỡ hàng thủ công.
  • Cài đặt tối đa của van này đề cập đến áp suất không tải (cắt ra), trong khi cài đặt tối thiểu biểu thị áp suất tải (cắt vào).
  • Van này có dải áp suất điều chỉnh từ 135 đến 150 psi.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Nhiệt độ hoạt động của van không tải điều khiển Conrader BLG 135-150 này là bao nhiêu?

A. Van này hoạt động ở nhiệt độ từ -15 đến 400 độ F.

Q. Các kết nối khác nhau có sẵn trong van xả thử nghiệm Conrader BLG 135-150 này là gì?

A.

  • Đầu vào thí điểm: NPT nữ 1/4 inch
  • Ổ cắm thí điểm: NPT nữ 1/8 inch
  • Đầu vào bộ dỡ hàng: 1/2 inch Nữ NPT
  • Ổ cắm dỡ hàng: 1/2 inch Nữ NPT

Q. Khả năng lưu lượng của van xả thử nghiệm Conrader BLG 135-150 này là bao nhiêu?

A. Van xả có điều khiển Conrader BLG 135-150 này có định mức lưu lượng tối đa là 60 SCFM.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực công việcPhạm vi ápGiá cả
CONRADER BLG 115-130 Van dỡ tải 115-130 Psi | AD4FPC 41H780 BLG 115-130130 PSI115-130 PSI€172.33
CONRADER BLG 160-175 Van dỡ tải 160-175 Psi | AD4FPE 41H782 BLG 160-175175 PSI160-175 PSI€172.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONRADER Van dỡ tải BLG 135-150 135-150 Psi
€172.33 /đơn vị