Condor 11naxe | Công tắc áp suất Dpst 105/135psi 1/4 Fnpt | 3eyr4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONDOR 11NAXE Công Tắc Áp Lực Dpst 105/135psi 1/4 Fnpt | AC8ZCQ 3EYR4

CONDOR Công tắc áp suất 11NAXE Dpst 105 / 135psi 1/4 Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AC8ZCQ phần: 11NAXETham chiếu chéo: 3EYR4

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€29.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc áp suất
Xếp hạng liên hệ AC26A
Hoạt độngTiêu chuẩn
Kiểu hành độngCơ hoành
Áp lực nổ500 psi
Đăng ký thông tinĐDST
Khác biệt25 đến 65 psi
Cài đặt Bật / Tắt nhà máy105 / 135 psi
HP @ 1 pha - 120V2
HP @ 1 pha - 230V3
HP @ 1 pha - 240V3
Đánh giá IP54
NEMA Đánh giá1
Giai đoạnĐộc thân
Loại cổng1 cổng 1/4 "FNPT
Phạm vi25 đến 160 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-22 độ đến 257 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8536509065
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ tải (nén 1/4 ")
  • Các tính năng đặc biệt: Công suất chuyển mạch 4 kW / 4 HP, Áp suất cắt tối đa 11 Bar / 160 psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCài đặt Bật / Tắt nhà máyXếp hạng liên hệ ACHoạt độngHP @ 1 pha - 120VHP @ 1 pha - 230VHP @ 1 pha - 240VHành động chuyển đổi thủ côngLoại cổngGiá cả
Công tắc áp suất CONDOR MDR-F 2H-S UL Spdt 8/20 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVD 12T103 MDR-F 2H-S UL8 / 20 psi10A @ 230VTiêu chuẩn / Đảo ngược1/21/2--1 cổng 1/4 "FNPT€190.37
Công tắc áp suất CONDOR MDR-F 4H-S UL, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT | AA4KVE 12T104 MDR-F 4H-S UL15 / 40 psi10A @ 230VTiêu chuẩn / Đảo ngược1/21/2--1 cổng 1/4 "FNPT€193.70
Công tắc áp suất CONDOR MDR-F 8H-S UL Spdt 30/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVF 12T105 MDR-F 8H-S UL30 / 60 psi10A @ 230VTiêu chuẩn / Đảo ngược1/21/2--1 cổng 1/4 "FNPT€196.78
Công tắc áp suất CONDOR MDR-F 10H-S UL Spdt 60/75 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVG 12T106 MDR-F 10H-S UL60 / 75 psi10A @ 230VTiêu chuẩn / Đảo ngược1/21/2--1 cổng 1/4 "FNPT€198.33
Công tắc áp suất CONDOR MDR-F 16H-S UL Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVH 12T107 MDR-F 16H-S UL80 / 160 psi10A @ 230VTiêu chuẩn / Đảo ngược1/21/2--1 cổng 1/4 "FNPT€212.70
Công tắc áp suất CONDOR MDR-F 32H-S UL Spdt 145 / 290psi 1/4 Fnpt | AA4KVJ 12T108 MDR-F 32H-S UL145 / 290 psi10A @ 230VTiêu chuẩn / Đảo ngược1/21/2--1 cổng 1/4 "FNPT€235.29
Công tắc áp suất CONDOR MDR-F 60HH-S UL Spdt 290 / 580psi 1/4 Fnpt | AA4KVK 12T109 MDR-F 60HH-S UL290 / 580 psi10A @ 230VTiêu chuẩn / Đảo ngược1/21/2--1 cổng 1/4 "FNPT€279.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONDOR Công tắc áp suất 11NAXE Dpst 105 / 135psi 1/4 Fnpt
€29.91 /đơn vị