Condor Mdr-f 4h-s Ul | Công tắc áp suất, Spdt, 15/40 Psi, 1/4 Fnpt | 12t104 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc áp suất CONDOR MDR-F 4H-S UL, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT | AA4KVE 12T104

CONDOR Công tắc áp suất MDR-F 4H-S UL, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT

Trong kho
Khoản mục: AA4KVE phần: MDR-F 4H-S ULTham chiếu chéo: 12T104
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
€193.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc áp suất
Xếp hạng liên hệ AC10A @ 230V
Hoạt độngTiêu chuẩn / Đảo ngược
Kiểu hành độngCơ hoành
Áp lực nổ580
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá liên hệ DC6A @ 12V
Khác biệt2.2 đến 54 psi
Cài đặt Bật / Tắt nhà máy15 / 40 psi
HP @ 1 pha - 120V1/2
HP @ 1 pha - 230V1/2
Đánh giá IP54
NEMA Đánh giá1
Giai đoạnĐộc thân
Loại cổng1 cổng 1/4 "FNPT
Phạm vi1 đến 58 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 160 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8536509065
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Màng Buna-N, Nắp che, Thang áp suất, Mạch điều khiển, Áp suất Burst lớn hơn 4 lần Áp suất hoạt động tối đa
  • Công tắc áp suất UL Condor MDR-F 4H-S chủ yếu được sử dụng trong máy nén khí, máy bơm, máy xây dựng, hệ thống chữa cháy bằng nước, thiết bị chữa cháy và kiểm soát áp suất dầu để theo dõi và kiểm soát áp suất của chất lỏng hoặc khí.
  • Công tắc áp suất Condor này có thể xử lý áp suất lên đến 58 psi và hoạt động ở nhiệt độ từ -40 đến 160 độ F.
  • Công tắc áp suất UL Condor MDR-F 4H-S chủ yếu được sử dụng trong máy nén khí, máy bơm, máy xây dựng, hệ thống chữa cháy bằng nước, thiết bị chữa cháy và kiểm soát áp suất dầu để theo dõi và kiểm soát áp suất của chất lỏng hoặc khí.
  • Công tắc áp suất Condor này có thể xử lý áp suất lên đến 58 psi và hoạt động ở nhiệt độ từ -40 đến 160 độ F.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCài đặt Bật / Tắt nhà máyXếp hạng liên hệ ACHoạt độngHP @ 1 pha - 120VHP @ 1 pha - 230VHP @ 1 pha - 240VHành động chuyển đổi thủ côngLoại cổngGiá cả
Công tắc áp suất CONDOR MDR-F 2H-S UL Spdt 8/20 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVD 12T103 MDR-F 2H-S UL8 / 20 psi10A @ 230VTiêu chuẩn / Đảo ngược1/21/2--1 cổng 1/4 "FNPT€190.37
Công tắc áp suất CONDOR MDR-F 8H-S UL Spdt 30/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVF 12T105 MDR-F 8H-S UL30 / 60 psi10A @ 230VTiêu chuẩn / Đảo ngược1/21/2--1 cổng 1/4 "FNPT€196.78
Công tắc áp suất CONDOR MDR-F 10H-S UL Spdt 60/75 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVG 12T106 MDR-F 10H-S UL60 / 75 psi10A @ 230VTiêu chuẩn / Đảo ngược1/21/2--1 cổng 1/4 "FNPT€198.33
Công tắc áp suất CONDOR MDR-F 16H-S UL Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVH 12T107 MDR-F 16H-S UL80 / 160 psi10A @ 230VTiêu chuẩn / Đảo ngược1/21/2--1 cổng 1/4 "FNPT€212.70
Công tắc áp suất CONDOR MDR-F 32H-S UL Spdt 145 / 290psi 1/4 Fnpt | AA4KVJ 12T108 MDR-F 32H-S UL145 / 290 psi10A @ 230VTiêu chuẩn / Đảo ngược1/21/2--1 cổng 1/4 "FNPT€235.29
Công tắc áp suất CONDOR MDR-F 60HH-S UL Spdt 290 / 580psi 1/4 Fnpt | AA4KVK 12T109 MDR-F 60HH-S UL290 / 580 psi10A @ 230VTiêu chuẩn / Đảo ngược1/21/2--1 cổng 1/4 "FNPT€279.04
Công tắc áp suất CONDOR MDR-F 120HH-S UL Spdt 580/1160 Psi | AA4KVL 12T110 MDR-F 120HH-S UL580 / 1160 psi10A @ 230VTiêu chuẩn / Đảo ngược1/21/2--1 cổng 1/4 "FNPT€315.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONDOR Công tắc áp suất MDR-F 4H-S UL, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT
€193.70 /đơn vị