A Màu: nhiều màu , Phân loại thiết bị điện: Mục đích chung , Phương pháp Kích hoạt Mắt/Khuôn mặt: Nâng nắp lên , Độ sâu bát rửa mắt/mặt: 7.5 " , Chiều rộng bát rửa mắt/mặt: 14 " , Vật liệu rửa mắt: Thép không gỉ , Kết thúc khung: Mạ kẽm , Nguyên liệu khung: Thép , Tải nhiệt: 1700W , Loại sưởi ấm: Ngâm nóng , Kích thước đầu vào: 3 / 4 " , Thuộc tính vật liệu: Mật độ trung bình, nhiệm vụ nặng nề , tối đa. Nhiệt độ xung quanh.: 104 độ. F , tối đa. Áp lực vận hành: 145 psi , Min. Áp lực vận hành: 8 psi , Kiểu lắp: Sàn nhà , Lớp vòi phun: Lớp 6 , Giai đoạn: 1 , Vật liệu đường ống: UPVC, thép không gỉ , Hoa hồng Dia.: 10.5 " , Phương pháp kích hoạt vòi hoa sen: Thanh đẩy , Van tắm Chất liệu: Nhựa uPVC , Chất liệu vỏ bình: GRP , Chất liệu nắp bình: GRP , Vật liệu bể: polyethylene , Vôn: 110V AC , Mắt/Mặt Dòng Nước: 3 gpm , Vòi hoa sen / Cơ thể dòng nước: 20 gpm , Loại đầu vào nước: FNPT