Sản phẩm Lạnh Apc13004sh | Khớp nối đẩy màu trắng Acetal | 23mg75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH LẠNH APC13004SH Khớp nối đẩy màu trắng Acetal | AF7XNX 23MG75

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM LẠNH APC13004SH Coupler Push In Acetal White

Trong kho
Khoản mục: AF7XNX phần: APC13004SHTham chiếu chéo: 23MG75
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
€22.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc với nhau
Body Dia.1.3 "
Vật liệu cơ thểAcet
Màutrắng
Kiểu kết nốiTFP
Kích thước khớp nối1 / 4 "
Chiều dài1.94 "
Max. Sức ép120 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Ống Bên trong Dia.11 / 64 "
Ống ngoài Dia.1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS3917400090

Chi tiết sản phẩm:

  • Chế độ xem thẳng / Tắt (Straight-Through)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kiểu kết nốiChiều dàiKích thước đường ốngỐng Bên trong Dia.Ống ngoài Dia.Giá cả
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH LẠNH APC10004 Khớp nối đẩy màu trắng Acetal | AF7XNV 23MG73 APC100040.93 "MNPT1.4 "1 / 4-18--€9.31
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH LẠNH APC10006 Khớp nối đẩy màu trắng Acetal | AF7XNW 23MG74 APC100060.93 "MNPT1.4 "3 / 8-18--€8.98
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH LẠNH APC13006SH Khớp nối đẩy màu trắng Acetal | AF7XNY 23MG76 APC13006SH1.3 "TFP2.07 "-1 / 4 "3 / 8 "€23.00
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH LẠNH APC17004 Khớp nối đẩy màu trắng Acetal | AF7XNZ 23MG77 APC170040.93 "Thép gai1.35 "-1 / 4 "-€4.88
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH LẠNH APC17006 Khớp nối đẩy màu trắng Acetal | AF7XPA 23MG78 APC170060.93 "Thép gai1.35 "-3 / 8 "-€4.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM LẠNH APC13004SH Coupler Push In Acetal White
€22.68 /đơn vị