vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi ống CMI 4134-8C bằng đồng thau | AH3PWH 32WG07

CMI 4134-8C Hose Adapter Brass

Trong kho
Khoản mục: AH3PWH phần: 4134-8CTham chiếu chéo: 32WG07

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€13.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng
Kết nốiChủ đề x Ống
Vật chấtThau
Kích thước đường ống1 / 4 "
Sức ép2000
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước chủ đề3/4-20 x 1/4-18
Kiểubộ chuyển đổi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước chủ đềGiá cả
Bộ chuyển đổi ống CMI 4134-6D Đồng thau 2000psi | AH3PWG 32WG06 4134-6D1 / 2 "3/4-20 x 1/2-14€9.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CMI 4134-8C Hose Adapter Brass
€13.52 /đơn vị