Cleveland C65732 | Thép tốc độ cao điều chỉnh tròn M3.5 X 0.6 | 20x709 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLEVELAND C65732 Thép tốc độ cao có thể điều chỉnh tròn M3.5 x 0.6 | AB6AXC 20X709

CLEVELAND C65732 Thép tròn điều chỉnh tốc độ cao M3.5 x 0.6

Trong kho
Khoản mục: AB6AXC phần: C65732Tham chiếu chéo: 20X709
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
€70.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuôn tròn điều chỉnh
Vật chấtThép tốc độ cao
Bên ngoài Dia.13 / 16 "
Pitch0.60
Kích thước máyM3.5
bề dầy1 / 4 "
Hướng luồngTay Phải
UPC697334657323

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8207303020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtBên ngoài Dia.PitchKích thước máybề dầyLoại sợiGiá cả
CLEVELAND C65798 Thép tròn điều chỉnh tốc độ cao # 12-24 | AB6ATC 20X616 C65798Thép tốc độ cao1"24#123 / 8 "UNC€77.27
CLEVELAND C65839 Thép tròn điều chỉnh tốc độ cao 1 / 4-20 | AB6ATD 20X617 C65839Thép tốc độ cao1.5 "201 / 4 "1 / 2 "UNC€141.71
CLEVELAND C65840 Thép tròn điều chỉnh tốc độ cao 1 / 4-28 | AB6ATE 20X618 C65840Thép tốc độ cao1.5 "281 / 4 "1 / 2 "UNF€139.94
Thép khuôn tròn điều chỉnh CLEVELAND C65729 5-40 | AB6ATV 20X632 C65729Thép tốc độ cao13 / 16 "40#51 / 4 "UNC€69.59
Thép khuôn tròn điều chỉnh CLEVELAND C65733 6-32 | AB6ATW 20X633 C65733Thép tốc độ cao13 / 16 "32#61 / 4 "UNC€70.27
Thép khuôn tròn điều chỉnh CLEVELAND C65734 6-40 | AB6ATX 20X634 C65734Thép tốc độ cao13 / 16 "40#61 / 4 "UNF€69.04
Thép khuôn tròn điều chỉnh CLEVELAND C65739 8-32 | AB6ATY 20X635 C65739Thép tốc độ cao13 / 16 "32#81 / 4 "UNC€71.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLEVELAND C65732 Thép tròn điều chỉnh tốc độ cao M3.5 x 0.6
€70.57 /đơn vị