Cjt Koolcarb 17501562 | Mũi Khoan Thẳng Cực Dài 5/32 Inch | 41h60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CJT KOOLCARB 17501562 Sáo khoan thẳng cực dài 5/32 inch | AH9TJW 41AM60

CJT KOOLCARB 17501562 Sáo thẳng khoan dài 5/32 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9TJW phần: 17501562Tham chiếu chéo: 41AM60
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
€296.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan cực dài
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.1562
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan5 / 32 "
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo3 15 / 32 "
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể5 29 / 32 "
Góc nhọn125 Degrees
Loại điểm4 khía mỏng
Chân Địa.5 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CJT KOOLCARB 17501250 Sáo khoan thẳng cực dài 1/8 inch | AH9TJT 41AM57 175012500.1250Inch phân số2.875 "5.25 "1 / 8 "€279.84
CJT KOOLCARB 17501406 Sáo khoan thẳng cực dài 9/64 inch | AH9TJV 41AM59 175014060.1406Inch phân số3.125 "5 9 / 16 "9 / 64 "€295.97
CJT KOOLCARB 17501575 Sáo khoan thẳng cực dài 4.00mm | AH9TJX 41AM61 175015750.1575metric88mm150mm4.00mm€295.97
CJT KOOLCARB 17501719 Sáo khoan thẳng cực dài 11/64 inch | AH9TJY 41AM62 175017190.1719Inch phân số3.75 "6 7 / 32 "11 / 64 "€295.97
CJT KOOLCARB 17501772 Sáo khoan thẳng cực dài 4.50mm | AH9TJZ 41AM63 175017720.1772metric105mm167mm4.50mm€295.97
CJT KOOLCARB 17501875 Sáo khoan thẳng cực dài 3/16 inch | AH9TKA 41AM64 175018750.1875Inch phân số4.125 "6 9 / 16 "3 / 16 "€295.97
CJT KOOLCARB 17501969 Sáo khoan thẳng cực dài 5.00mm | AH9TKB 41AM65 175019690.1969metric113mm175mm5.00mm€295.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CJT KOOLCARB 17501562 Sáo thẳng khoan dài 5/32 inch
€296.05 /đơn vị