Chicago Pneumatic Cp9883 | Air Riveter công nghiệp 1900 Lb. | 11d001 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Máy tán khí công nghiệp 1900 Lb. | AA2VKJ 11D001

CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Máy tán khí công nghiệp 1900 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AA2VKJ Model: CP9883Tham chiếu chéo: 11D001
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
€722.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy bay không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM mỗi cú đánh1
Xây dựnghỗn hợp
đường kính3 / 16 "
Nhiệm vụcông nghiệp
Chiều cao13 "
Chiều dài11 51 / 64 "
Max. Sức ép90 psi
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Lực kéo1900 lb
Trọng lượng dụng cụ3.20 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.5
Chiều cao tàu (cm)30.73
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8467191000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Đinh tán mù. (1/8 ", 5/32" và 3/16 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhNhiệm vụChiều caoChiều dàiTrọng lượng dụng cụGiá cả
CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Máy tán khí công nghiệp 3500 Lb. | AA2VKK 11D002 CP98841 / 4 "công nghiệp13 "12 13 / 64 "4.20 lb€1,395.19
CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Máy tán đinh không khí General 2110 Lb. | AC6DMF 33E885 CP98823 / 16 "Tổng Quát6.5 "8 13 / 16 "3.30 lb€331.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Máy tán khí công nghiệp 1900 Lb.
€722.74 /đơn vị