Chicago Pneumatic Cp9882 | Air Riveter General 2110 Lb. | 33e885 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Máy tán đinh không khí General 2110 Lb. | AC6DMF 33E885

CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Air Riveter General 2110 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AC6DMF Model: CP9882Tham chiếu chéo: 33E885

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€331.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy bay không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM mỗi cú đánh1
Xây dựnghỗn hợp
đường kính3 / 16 "
Nhiệm vụTổng Quát
Chiều cao6.5 "
Chiều dài8 13 / 16 "
Max. Sức ép90 psi
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Lực kéo2110 lb
Trọng lượng dụng cụ3.30 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.78
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)28.96
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8467920090
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

Máy đinh tán không khí Chicago Pneumatic CP9882 là một loại công cụ khí nén được sử dụng để nối hai hoặc nhiều mảnh vật liệu lại với nhau bằng đinh tán mù. Công cụ cầm tay này rất hữu ích trong các ứng dụng đóng tàu, chế tạo kim loại, xây dựng và hàng không vũ trụ.

Tính năng, đặc điểm:

  • Máy đinh tán không khí Chicago Pneumatic CP9882 là thiết bị chạy bằng không khí có thể tạo ra lực lên tới 2200 lb.
  • Dụng cụ tán đinh này có một hộp trong suốt có lỗ để tháo các đầu đinh tán một cách nhanh chóng.
  • Nó có vỏ bằng nhôm cho cả độ nhẹ và độ cứng.
  • Máy tán đinh khí nén này có công suất tối đa 3/16 inch và có thể được sử dụng với đinh tán bằng nhôm, đồng và các vật liệu mềm hơn.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn nào khi sử dụng máy tán đinh không khí?

A. Người vận hành nên đeo kính an toàn và thiết bị bảo vệ thính giác khi vận hành máy tán đinh không khí Chicago Pneumatic CP9882.

Q. Làm thế nào để bảo trì máy tán khí Chicago Pneumatic CP9882?

A.

  • Sử dụng chất bôi trơn đường dẫn khí chứa đầy dầu SAE #10 và đặt ở mức hai giọt mỗi phút.
  • Sau mỗi 5000 chu kỳ, tra một giọt dầu máy vào má kẹp.
  • Giữ nó sạch sẽ và tránh xa các hóa chất mạnh.
  • Không bao giờ để dụng cụ ở ngoài trời.

Hỏi. Sự khác biệt chính giữa đinh tán khí và đinh tán thủ công là gì?

A. Máy tán đinh không khí được cung cấp năng lượng bằng khí nén, nhanh hơn và ít đòi hỏi vật lý hơn so với các công cụ tán đinh thủ công. Máy tán đinh thủ công cần dùng tay bóp hoặc dùng lực ép để làm đinh tán bị biến dạng.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhNhiệm vụChiều caoChiều dàiTrọng lượng dụng cụGiá cả
CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Máy tán khí công nghiệp 1900 Lb. | AA2VKJ 11D001 CP98833 / 16 "công nghiệp13 "11 51 / 64 "3.20 lb€722.74
CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Máy tán khí công nghiệp 3500 Lb. | AA2VKK 11D002 CP98841 / 4 "công nghiệp13 "12 13 / 64 "4.20 lb€1,395.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Air Riveter General 2110 Lb.
€331.05 /đơn vị