Chicago Pneumatic Cp9107 | 11c980 | Máy mài khuôn khí | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài không khí CHICAGO PNEUMATIC CP9107 Góc phải 17k Rpm 0.2 Hp 16cfm | AA2VJP 11C980

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài khuôn không khí CP9107 Góc phải 17k Rpm 0.2 Hp 16cfm

Trong kho
Khoản mục: AA2VJP Model: CP9107Tham chiếu chéo: 11C980
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
€169.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.0
Loại mangBanh
CFM @ đầy tải16.0
Vòng kẹp1 / 4 "
Nhiệm vụTổng Quát
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ17,000 rpm
Loại máy màiGóc phải
Xử lý vật liệuNhôm với tay cầm cao su
HP0.2
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể4-23 / 32 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleCò súng
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiThrottleNhiệm vụLàm suy nhượcTốc độXử lý vật liệuGiá cả
Máy mài không khí CHICAGO PNEUMATIC CP875 Góc phải 22.5k Rpm 0.3hp 22cfm | AA2VJE 11C970 CP8754.875 "5.522.0LeverTổng QuátMặt trận22,500 rpmNhôm€134.14
Máy mài không khí CHICAGO PNEUMATIC CP875K Góc phải 22.5k Rpm 0.3hp 22cfm | AA2VJF 11C971 CP875K4.875 "5.522.0LeverTổng QuátĐuôi22,500 rpmNhôm€218.28
Máy mài khí CHICAGO PNEUMATIC CP3030-330R Góc phải 30k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB6XXR 22P488 CP3030-330R6.125 "4.7519.0Levercông nghiệpĐuôi30,000 rpmNhôm với bìa composite€508.91
Máy mài khí CHICAGO PNEUMATIC CP3030-424R Góc phải 24k Rpm 0.5 Hp 25cfm | AB6XXT 22P489 CP3030-424R6 13 / 16 "6.2525.0Levercông nghiệpĐuôi24,000 rpmNhôm với bìa composite€629.24
Máy mài không khí CHICAGO PNEUMATIC CP3030-520R Góc phải 20k Rpm 0.7 Hp 30cfm | AB6XXU 22P490 CP3030-520R6 13 / 16 "7.530.0Levercông nghiệpĐuôi20,000 rpmNhôm với bìa composite€643.98
Máy mài không khí CHICAGO PNEUMATIC CP3030-325R Góc phải 25k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB6XYH 22P505 CP3030-325R6.125 "4.7519.0Levercông nghiệpĐuôi25,000 rpmNhôm với bìa composite€544.14
Máy mài không khí CHICAGO PNEUMATIC CP3030-418R Góc phải 18k Rpm 0.5 Hp 21cfm | AB6XYJ 22P506 CP3030-418R6.875 "5.2521.0Levercông nghiệpĐuôi18,000 rpmNhôm với bìa composite€609.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài khuôn không khí CP9107 Góc phải 17k Rpm 0.2 Hp 16cfm
€169.63 /đơn vị