Chicago Pneumatic Cp861 | Dụng Cụ Cắt Tốc Độ Cao 2-7/8 Inch | 36wc66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO KHÍ NÉT CP861 Dụng Cụ Cắt Tốc Độ Cao 2-7/8 Inch | AH7LYH 36WC66

CHICAGO PNEUMATIC Công cụ cắt CP861 Tốc độ cao 2-7 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7LYH Model: CP861Tham chiếu chéo: 36WC66
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
€282.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt tốc độ không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
Lỗ trồng cây3 / 8 "
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy10.00
CFM @ đầy tải8.5
Nhiệm vụTổng Quát
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ20,000 rpm
Vật liệu bảo vệThép
Xử lý vật liệuNhôm
Vật liệu vỏNhôm
HP1/2 mã lực
Loại đòn bẩySự An Toàn
Min. Ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể7.75 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kiểm soát tốc độKhông
Đường trục chính.3 / 8 "
tốc độ biếnKhông
Đường kính bánh xe2.875 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.18
Chiều cao tàu (cm)8.61
Chiều dài tàu (cm)10.59
Chiều rộng tàu (cm)23.01
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Độ dày bánh xe: 1/16 "

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Công cụ cắt CP861 Tốc độ cao 2-7 / 8 inch
€282.75 /đơn vị