Watts 1019b-0406 | Khuỷu tay nam, đầu vào 1/4 inch, áp suất 10.3 bar | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 1019B-0406 Khuỷu tay nam, đầu vào 1/4 inch, áp suất 10.3 bar | BQ2TEJ 0666137

WATTS 1019B-0406 Khuỷu tay nam, Đầu vào 1/4 inch, Áp suất 10.3 Bar

Trong kho
Khoản mục: BQ2TEJ phần: 1019B-0406Tham chiếu chéo: 0666137
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
€33.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam
Góc uốn cong90 Bằng
Kết thúc cơ thểnhựa
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Kích thước đầu vào1 / 4 "
Loại đầu vàoKết nối nhanh
DẫnKhông có mặt
Tối đa Áp lực công việc10.3 Bar
Mfr. Loạt1019B
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ F
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Loại ổ cắmChủ đề nam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09

Chi tiết sản phẩm:

Khuỷu tay nam, đầu vào 1/4 inch, áp suất 10.3 bar

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước đầu vàoTối đa Áp lực công việcMfr. LoạtTối thiểu. Nhiệt độKích thước ổ cắmLoại ổ cắmGiá cả
Khuỷu tay nam WATTS 1019B-0604, Đầu vào 3/8 inch, Áp suất 10.3 Bar | BQ2TEE 0666138 1019B-0604polypropylene3 / 8 "10.3 Bar1019B33 độ F1 / 4 "Chủ đề nam€37.36
Khuỷu tay nam WATTS 1019B-0404, Đầu vào 1/4 inch, Áp suất 10.3 Bar | BQ2TEF 0666136 1019B-0404polypropylene1 / 4 "10.3 Bar1019B33 độ F1 / 4 "Chủ đề nam€28.43
Khuỷu tay nam WATTS 1019B-0606, Đầu vào 3/8 inch, Áp suất 10.3 Bar | BQ2TEK 0666139 1019B-0606polypropylene3 / 8 "10.3 Bar1019B33 độ F3 / 8 "Chủ đề nam€38.64
WATTS 1019B-0806 Khuỷu tay nam, đầu vào 1/2 inch, áp suất 10.3 bar | BQ2TEL 0666140 1019B-0806polypropylene1 / 2 "10.3 Bar1019B33 độ F3 / 8 "Chủ đề nam€48.83
Khuỷu tay nam WATTS 1019B-0402, Đầu vào 1/4 inch, Áp suất 10.3 Bar | BQ2TEN 0666135 1019B-0402polypropylene1 / 4 "10.3 Bar1019B33 độ F1 / 8 "Chủ đề nam€25.47
Khuỷu tay nam WATTS LF4719-1412, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR4GQG 0472026 LF4719-1412Đồng thau không chì3 / 4 "200 PSILF471933 độ. F3 / 4 "Chủ đề nam€22.51
Khuỷu tay nam WATTS 3519-1412, Kích thước 3/4 Inch x 3/4 Inch, Nhựa | BR9EXH 0959791 3519-1412-3 / 4 "250 PSI-33 độ. F--€19.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 1019B-0406 Khuỷu tay nam, Đầu vào 1/4 inch, Áp suất 10.3 Bar
€33.56 /đơn vị