Chicago Pneumatic Cp8272-d | Cờ lê tác động không khí 3/4 In | 46z433 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP8272-D Cờ lê tác động khí 3/4 In | AD6PLV 46Z433

CHICAGO PNEUMATIC Cờ lê tác động không khí CP8272-D 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AD6PLV phần: CP8272-DTham chiếu chéo: 46Z433

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€936.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo Tác động Không khí
Air Inlet3 / 8 "NPT
cái deTiêu chuẩn
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy9.5
Số lần thổi mỗi phút1000
CFM @ đầy tải38.0
Nhiệm vụcông nghiệp
Tốc độ6500 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Loại xử lýPistol Grip
Vật liệu vỏhỗn hợp
Tối đa Công suất bu lông1"
Max. Mô-men xoắn1217 ft.-lb.
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể9.125 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại lưu giữHai
Kích thước ổ vuông3 / 4 "
Phong cáchPistol Grip
Trọng lượng dụng cụ7.3 lb
Phạm vi mô-men xoắn184 đến 922 ft.-lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.14
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)25.65
Mã HS8467115040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu vỏAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyMax. Mô-men xoắnMin. Kích thước ốngChiều dài tổng thểLoại lưu giữTrọng lượng dụng cụGiá cả
CHICAGO PNEUMATIC CP772H Cờ lê tác động không khí 3/4 inch Truyền động 4200 vòng / phút | AA2VHC 11C938 CP772HĐúc nhôm1 / 2 "NPT6.01000 ft.-lb.1 / 2 "9.625 "Nhẫn10.5 lb€906.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Cờ lê tác động không khí CP8272-D 3/4 In
€936.15 /đơn vị