Chicago Pneumatic Cp772h | Cờ lê tác động không khí Ổ đĩa 3/4 inch 4200 vòng / phút | 11c938 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP772H Cờ lê tác động không khí 3/4 inch Truyền động 4200 vòng / phút | AA2VHC 11C938

CHICAGO PNEUMATIC Cờ lê tác động không khí CP772H 3/4 inch Truyền động 4200 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AA2VHC phần: CP772HTham chiếu chéo: 11C938
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
€883.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo Tác động Không khí
Air Inlet1 / 2 "NPT
cái deTiêu chuẩn
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy6.0
Số lần thổi mỗi phút900
CFM @ đầy tải24.0
Nhiệm vụTổng Quát
Tốc độ4200 rpm
Xử lý vật liệuĐúc nhôm
Loại xử lýPistol Grip
Vật liệu vỏĐúc nhôm
Tối đa Công suất bu lông1-1 / 8 "
Max. Mô-men xoắn1000 ft.-lb.
Min. Kích thước ống1 / 2 "
Chiều dài tổng thể9.625 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại lưu giữNhẫn
Kích thước ổ vuông3 / 4 "
Phong cáchPistol Grip
Trọng lượng dụng cụ10.5 lb
Phạm vi mô-men xoắn150 đến 700 ft.-lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.92
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)27.43
Chiều rộng tàu (cm)23.88
Mã HS8467115040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu vỏAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyMax. Mô-men xoắnMin. Kích thước ốngChiều dài tổng thểLoại lưu giữTrọng lượng dụng cụGiá cả
CHICAGO PNEUMATIC CP8272-D Cờ lê tác động khí 3/4 In | AD6PLV 46Z433 CP8272-Dhỗn hợp3 / 8 "NPT9.51217 ft.-lb.3 / 8 "9.125 "Hai7.3 lb€631.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Cờ lê tác động không khí CP772H 3/4 inch Truyền động 4200 vòng / phút
€883.33 /đơn vị