Chicago Pneumatic Cp825c | Cờ lê Air Ratchet, Ổ vuông 1/4 inch, 4 đến 18 feet-lbs. Phạm vi mô-men xoắn | 468h63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê khí nén CHICAGO PNEUMATIC CP825C, Ổ vuông 1/4 inch, 4 đến 18 Feet-Lbs. Phạm vi mô-men xoắn | CD2PYC 468H63

CHICAGO PNEUMATIC Cờ lê khí nén CP825C, Ổ vuông 1/4 inch, 4 đến 18 Feet-Lbs. Phạm vi mô-men xoắn

Trong kho
Khoản mục: CD2PYC phần: CP825CTham chiếu chéo: 468H63
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
€279.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp khí Ratchet
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.20
CFM @ đầy tải15.5
Kích thước ổ đĩaHình vuông 1/4 "
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ275 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Chiều cao đầu1 5 / 16 "
Trưởng Width1.625 "
Vật liệu vỏhỗn hợp
Chiều dài6 39 / 64 "
Max. Mô-men xoắn26 ft.-lb.
Min. Ống3 / 8 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại lưu giữBanh
Reversing
ThrottleLever
Trọng lượng dụng cụ1.1 lb
Phạm vi mô-men xoắn4 đến 18 ft.-lb.
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaGiá cả
Cờ lê khí nén CHICAGO PNEUMATIC CP825CT, Ổ vuông 3/8 inch, 4 đến 18 Feet-Lbs. Phạm vi mô-men xoắn | CD2UYT 468H64 CP825CTHình vuông 3/8 "€290.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Cờ lê khí nén CP825C, Ổ vuông 1/4 inch, 4 đến 18 Feet-Lbs. Phạm vi mô-men xoắn
€279.26 /đơn vị