Chicago Pneumatic Cp7739 | Cờ lê tác động không khí Ổ đĩa 1/2 inch 9900 vòng / phút | 11c941 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP7739 Cờ lê tác động không khí 1/2 inch Truyền động 9900 vòng / phút | AA2VHD 11C941

CHICAGO PNEUMATIC CP7739 Cờ lê tác động không khí 1/2 inch Truyền động 9900 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AA2VHD Model: CP7739Tham chiếu chéo: 11C941
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
€502.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo Tác động Không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
cái deTiêu chuẩn
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy5.0
CFM @ đầy tải20.0
Nhiệm vụTổng Quát
Tốc độ9900 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Loại xử lýPistol Grip
Vật liệu vỏMagnesium
Tối đa Công suất bu lông1 / 2 "
Max. Mô-men xoắn450 ft.-lb.
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6 2 / 5 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại lưu giữNhẫn
Kích thước ổ vuông1 / 2 "
Phong cáchPistol Grip
Trọng lượng dụng cụ2.78 Lbs.
Phạm vi mô-men xoắn50 đến 305 ft.-lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.55
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)20.07
Mã HS8467115040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Mô-men xoắnCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạySố lần thổi mỗi phútChiều dài tổng thểLoại lưu giữTrọng lượng dụng cụPhạm vi mô-men xoắnCFM @ đầy tảiGiá cả
CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS Cờ lê tác động không khí 1/2 inch Truyền động 6400 vòng / phút | AA2VFX 11C909 CP6500RS525 ft.-lb.6.2-7"Pin5.8 lb103 đến 354 ft.-lb.25.0€577.58
CHICAGO PNEUMATIC CP9541 Cờ lê tác động không khí, Kích thước ổ 1/2 ", 8900 RPM | AA2VKD 11C995 CP9541445 ft.-lb.3.511006 3 / 5 "Nhẫn5.5 lb25 đến 320 ft.-lb.14.0€473.96
CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P Cờ lê tác động không khí 1/2 In | AD6PLW 46Z434 CP8252-P701 ft.-lb.6.314007.875 "Pin4.4 lb111 đến 553 ft.-lb.25.4€312.41
CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R Cờ lê tác động tay cầm súng lục 1/2 inch | AH8KLH 38VJ41 CP6748EX-P11R800 ft.-lb.10.0012007-29/32O-Ring5.4 lb125 đến 600 ft. Lb.30.0€592.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7739 Cờ lê tác động không khí 1/2 inch Truyền động 9900 vòng / phút
€502.41 /đơn vị