Chicago Pneumatic Cp6748ex-p11r | Cờ lê tác động súng lục 1/2 inch | 38vj41 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R Cờ lê tác động tay cầm súng lục 1/2 inch | AH8KLH 38VJ41

CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R Cờ lê tác động tay cầm súng lục 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8KLH phần: CP6748EX-P11RTham chiếu chéo: 38VJ41
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
€592.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo Tác động Không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
cái deTiêu chuẩn
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy10.00
Số lần thổi mỗi phút1200
CFM @ đầy tải30.0
Nhiệm vụcông nghiệp
Tốc độ8400 rpm
Xử lý vật liệuCao su
Loại xử lýPistol Grip
Vật liệu vỏLy hợp composite / thép
Tối đa Công suất bu lông3 / 4 "
Max. Mô-men xoắn800 ft.-lb.
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể7-29/32
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại lưu giữO-Ring
Kích thước ổ vuông1 / 2 "
Phong cáchPistol Grip
Trọng lượng dụng cụ5.4 lb
Phạm vi mô-men xoắn125 đến 600 ft. Lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.81
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)23.11
Chiều rộng tàu (cm)21.84
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Mô-men xoắnCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạySố lần thổi mỗi phútChiều dài tổng thểLoại lưu giữTrọng lượng dụng cụPhạm vi mô-men xoắnCFM @ đầy tảiGiá cả
CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS Cờ lê tác động không khí 1/2 inch Truyền động 6400 vòng / phút | AA2VFX 11C909 CP6500RS525 ft.-lb.6.2-7"Pin5.8 lb103 đến 354 ft.-lb.25.0€577.58
CHICAGO PNEUMATIC CP7739 Cờ lê tác động không khí 1/2 inch Truyền động 9900 vòng / phút | AA2VHD 11C941 CP7739450 ft.-lb.5.0-6 2 / 5 "Nhẫn2.78 Lbs.50 đến 305 ft.-lb.20.0€502.41
CHICAGO PNEUMATIC CP9541 Cờ lê tác động không khí, Kích thước ổ 1/2 ", 8900 RPM | AA2VKD 11C995 CP9541445 ft.-lb.3.511006 3 / 5 "Nhẫn5.5 lb25 đến 320 ft.-lb.14.0€473.96
CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P Cờ lê tác động không khí 1/2 In | AD6PLW 46Z434 CP8252-P701 ft.-lb.6.314007.875 "Pin4.4 lb111 đến 553 ft.-lb.25.4€312.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R Cờ lê tác động tay cầm súng lục 1/2 inch
€592.80 /đơn vị