Chicago Pneumatic Cp7722 | Cờ lê tác động không khí Ổ đĩa 3/8 inch 9500 vòng / phút | 11c936 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP7722 Cờ lê tác động không khí 3/8 inch Truyền động 9500 vòng / phút | AA2VHA 11C936

CHICAGO PNEUMATIC CP7722 Cờ lê tác động không khí 3/8 inch Truyền động 9500 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AA2VHA Model: CP7722Tham chiếu chéo: 11C936 / 48FX84
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
€302.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo Tác động Không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
cái deTiêu chuẩn
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.2
Số lần thổi mỗi phút1400
CFM @ đầy tải13.0
Nhiệm vụTổng Quát
Tốc độ9500 rpm
Xử lý vật liệuĐúc nhôm
Loại xử lýLever
Vật liệu vỏĐúc nhôm
Tối đa Công suất bu lông3 / 8 "
Max. Mô-men xoắn90 ft.-lb.
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6 2 / 7 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại lưu giữNhẫn
Kích thước ổ vuông3 / 8 "
Phong cáchNội tuyến
Trọng lượng dụng cụ2.1 lb
Phạm vi mô-men xoắn5 đến 65 ft.-lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.06
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8467115040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu vỏCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạySố lần thổi mỗi phútMax. Mô-men xoắnChiều dài tổng thểPhong cáchTrọng lượng dụng cụPhạm vi mô-men xoắnGiá cả
CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR Cờ lê tác động không khí 3/8 inch Truyền động 6800 vòng / phút | AA2VFW 11C908 CP6300RSRThép3.51800180 ft.-lb.6"Pistol Grip3.5 lb40 đến 150 ft.-lb.€516.71
CHICAGO PNEUMATIC CP7729 Cờ lê tác động không khí 3/8 inch Truyền động 9400 vòng / phút | AA2VHB 11C937 CP7729Magnesium5.0-415 ft.-lb.6 2 / 5 "Pistol Grip2.78 Lbs.50 đến 300 ft.-lb.€430.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7722 Cờ lê tác động không khí 3/8 inch Truyền động 9500 vòng / phút
€302.65 /đơn vị