Chicago Pneumatic Cp6300rsr | Cờ lê tác động không khí Ổ đĩa 3/8 inch 6800 vòng / phút | 11c908 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR Cờ lê tác động không khí 3/8 inch Truyền động 6800 vòng / phút | AA2VFW 11C908

CHICAGO PNEUMATIC Cờ lê tác động không khí CP6300RSR 3/8 Inch Drive 6800 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AA2VFW phần: CP6300RSRTham chiếu chéo: 11C908
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
€516.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo Tác động Không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
cái deTiêu chuẩn
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.5
Số lần thổi mỗi phút1800
CFM @ đầy tải14.0
Nhiệm vụcông nghiệp
Tốc độ6800 rpm
Xử lý vật liệuĐúc nhôm
Loại xử lýPistol Grip
Vật liệu vỏThép
Tối đa Công suất bu lông3 / 8 "
Max. Mô-men xoắn180 ft.-lb.
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6"
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại lưu giữNhẫn
Kích thước ổ vuông3 / 8 "
Phong cáchPistol Grip
Trọng lượng dụng cụ3.5 lb
Phạm vi mô-men xoắn40 đến 150 ft.-lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.74
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8467115040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu vỏCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạySố lần thổi mỗi phútMax. Mô-men xoắnChiều dài tổng thểPhong cáchTrọng lượng dụng cụPhạm vi mô-men xoắnGiá cả
CHICAGO PNEUMATIC CP7722 Cờ lê tác động không khí 3/8 inch Truyền động 9500 vòng / phút | AA2VHA 11C936 CP7722Đúc nhôm3.2140090 ft.-lb.6 2 / 7 "Nội tuyến2.1 lb5 đến 65 ft.-lb.€302.65
CHICAGO PNEUMATIC CP7729 Cờ lê tác động không khí 3/8 inch Truyền động 9400 vòng / phút | AA2VHB 11C937 CP7729Magnesium5.0-415 ft.-lb.6 2 / 5 "Pistol Grip2.78 Lbs.50 đến 300 ft.-lb.€430.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Cờ lê tác động không khí CP6300RSR 3/8 Inch Drive 6800 vòng / phút
€516.71 /đơn vị