Chicago Pneumatic Cp7150k | Bộ búa hơi 14cfm 2100bpm | 11c914 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ Búa Khí CHICAGO PNEUMATIC CP7150K 14cfm 2100bpm | AA2VGC 11C914

CHICAGO PNEUMATIC Bộ búa không khí CP7150K 14cfm 2100bpm

Trong kho
Khoản mục: AA2VGC phần: CP7150KTham chiếu chéo: 11C914
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
€192.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ dụng cụ búa không khí
Air Inlet1 / 4 "
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.5
Số lần thổi mỗi phút2100
CFM @ đầy tải14
Nhiệm vụTổng Quát
Loại xử lýSúng lục
Min. Ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể8 29 / 32 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước chân0.401 "
Loại chânTròn
Chiều dài đột quỵ3-1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.56
Chiều cao tàu (cm)24.13
Chiều dài tàu (cm)32
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8467195090
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Bộ búa không khí CP7150K 14cfm 2100bpm
€192.61 /đơn vị