Chicago Pneumatic Cp3850-85ab7v | Máy mài khí nén công nghiệp 8500 vòng/phút | 20rh06 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP3850-85AB7V Máy mài khí nén công nghiệp 8500 vòng / phút | AB4ZJM 20RH06

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài khí nén CP3850-85AB7V công nghiệp 8500 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AB4ZJM phần: CP3850-85AB7VTham chiếu chéo: 20RH06

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€2,559.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài khí nén
Air Inlet3 / 8 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy19.25
CFM @ đầy tải77
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ8500 rpm
Loại máy màigóc
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP2.8
KhóaCon quay
Min. Kích thước ống5 / 8 "
Chiều dài tổng thể1 11 / 32 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 8 "-11
ThrottleCò súng
tốc độ biến
Đường kính bánh xe7"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.3
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)39.12
Chiều rộng tàu (cm)29.72
Mã HS8467111040
Quốc giaHU

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThrottleCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiTốc độHPMụcMin. Kích thước ốngChiều dài tổng thểGiá cả
CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK Máy mài khí nén công nghiệp 10000 vòng / phút | AF6ZBL 20RH01 CP3650-100AB6VKLever17.0068.010,000 rpm2.3Máy sấy khí nén3 / 8 "9 5 / 16 "€2,397.28
CHICAGO PNEUMATIC CP3850-77AB7V Máy mài khí nén công nghiệp 7700 vòng / phút | AF6ZBQ 20RH05 CP3850-77AB7VCò súng17.5697700 rpm2.8Máy mài khí nén5 / 8 "1 11 / 32 "€2,363.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài khí nén CP3850-85AB7V công nghiệp 8500 vòng / phút
€2,559.45 /đơn vị