Chicago Pneumatic Cp3650-120ab45 | Máy Mài Khí Nén Công Nghiệp 12000 Vòng/phút | 20rh03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-120AB45 Máy mài khí nén công nghiệp 12000 vòng / phút | AF6ZBN 20RH03

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài khí nén CP3650-120AB45 công nghiệp 12000 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AF6ZBN phần: CP3650-120AB45Tham chiếu chéo: 20RH03
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
€2,132.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài khí nén
Air Inlet3 / 8 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy17
CFM @ đầy tải68
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ12,000 rpm
Loại máy màigóc
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP2.3
KhóaCon quay
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể9 5 / 16 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 8 "-11
ThrottleLever
tốc độ biến
Đường kính bánh xe4.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.84
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8467290010

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài khí nén CP3650-120AB45 công nghiệp 12000 vòng / phút
€2,132.47 /đơn vị