Chicago Pneumatic Cp3450-12ab5 | Máy mài góc khí 11c898 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài góc không khí CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AB5 Chiều dài 7-7 / 8 inch 12000 vòng / phút | AA2VFQ 11C898

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài góc không khí CP3450-12AB5 Chiều dài 7-7/8 inch 12000 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AA2VFQ phần: CP3450-12AB5Tham chiếu chéo: 11C898
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
€965.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài góc
Air Inlet3 / 8 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy9.5
CFM @ đầy tải38
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ12,000 rpm
Xử lý vật liệuNhôm đúc với tay cầm cao su
HP1.1
Khóa
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể7.875 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 8 "-11
ThrottleLever
tốc độ biếnKhông
Đường kính bánh xe5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.3
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạytốc độ biếnĐường kính bánh xeCFM @ đầy tảiNhiệm vụLàm suy nhượcGiá cả
Máy mài góc không khí CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AC4 12000 Rpm Chiều dài 7-7 / 8 inch | AA2VFR 11C899 CP3450-12AC47.875 "3 / 8 "NPT9.5Không4"38công nghiệpĐuôi€1,018.41
CHICAGO PNEUMATIC CP854 Máy mài góc không khí 12000 Rpm Chiều dài 9 inch | AA2VJA 11C965 CP8549"1 / 4 "NPT64"24công nghiệpMặt trận€644.81
Máy mài góc không khí CHICAGO PNEUMATIC CP9121BR 12000 Rpm Chiều dài 9-3 / 5 inch | AA2VJT 11C984 CP9121BR9 3 / 5 "1 / 4 "NPT6.9Không5"27.6Tiêu chuẩnMặt trận€446.43
Máy mài góc không khí CHICAGO PNEUMATIC CP9122BR 12000 Rpm Chiều dài 9-1 / 3 inch | AA2VJU 11C985 CP9122BR9 1 / 3 "1 / 4 "NPT7.5Không4.5 "29.7Tiêu chuẩnMặt trận€468.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài góc không khí CP3450-12AB5 Chiều dài 7-7/8 inch 12000 vòng / phút
€965.37 /đơn vị