Chicago Pneumatic Cp3000-420r | Máy mài khuôn khí 22p502 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài không khí CHICAGO PNEUMATIC CP3000-420R thẳng 20k Rpm 0.5 Hp 23 Cfm | AB6XYE 22P502

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài không khí CP3000-420R thẳng 20k Rpm 0.5 Hp 23 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AB6XYE phần: CP3000-420RTham chiếu chéo: 22P502
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
€546.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy5.8
Loại mangBanh
CFM @ đầy tải23.3
Vòng kẹp1 / 4 "
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ20,000 rpm
Loại máy màiSảnh
Xử lý vật liệuNhôm với bìa composite
HP0.5
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể7 23 / 32 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.11
Chiều cao tàu (cm)6.5
Chiều dài tàu (cm)22
Chiều rộng tàu (cm)15.19
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Tinh gọn, Nhỏ gọn, Nhẹ, Tiện dụng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtốc độ biếnAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiTốc độXử lý vật liệuHPChiều dài tổng thểGiá cả
Máy mài khuôn khí CHICAGO PNEUMATIC CP3000-330R thẳng 30k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB6XXM 22P484 CP3000-330R1 / 4 "NPT4.7519.030,000 rpmNhôm với bìa composite0.46"€478.94
Máy mài khuôn khí CHICAGO PNEUMATIC CP3000-424R thẳng 24k Rpm 0.5 Hp 23 Cfm | AB6XXN 22P485 CP3000-424R1 / 4 "NPT5.823.324,000 rpmNhôm với bìa composite0.57 23 / 32 "€552.05
Máy mài khuôn không khí CHICAGO PNEUMATIC CP3000-520R thẳng 20k Rpm 0.7 Hp 28cfm | AB6XXP 22P486 CP3000-520R1 / 4 "NPT7.028.020,000 rpmNhôm với bìa composite0.77 3 / 5 "€626.40
Máy mài khuôn khí CHICAGO PNEUMATIC CP3000-325R thẳng 25k Rpm 0.4 Hp 17cfm | AB6XYB 22P498 CP3000-325R1 / 4 "NPT4.217.025,000 rpmNhôm với bìa composite0.46"€475.79
Máy mài không khí CHICAGO PNEUMATIC CP3000-415R thẳng 15 K Rpm 0.5hp 21 Cfm | AB6XYC 22P499 CP3000-415R1 / 4 "NPT5.321.215,000 rpmNhôm với bìa composite0.57 23 / 32 "€544.24
Máy mài không khí CHICAGO PNEUMATIC CP3000-418R thẳng 18 K Rpm 0.5hp 21 Cfm | AB6XYD 22P501 CP3000-418R1 / 4 "NPT5.321.218,000 rpmNhôm với bìa composite0.57 23 / 32 "€553.42
Máy mài không khí CHICAGO PNEUMATIC CP3000-515R thẳng 15k Rpm 0.7 Hp 25cfm | AB6XYF 22P503 CP3000-515R1 / 4 "NPT6.2525.015,000 rpmNhôm với bìa composite0.77 3 / 5 "€534.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài không khí CP3000-420R thẳng 20k Rpm 0.5 Hp 23 Cfm
€546.95 /đơn vị