E James & Co 6050-1/2atape | Cao Su Neoprene Dày 1/2 Inch 12 X 12 Inch | 1mrp4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 6050-1/2ATAPE Cao su Neoprene 1/2 Inch Dày 12 x 12 Inch | AB2LQA 1MRP4

E JAMES & CO 6050-1/2ATAPE Cao su Neoprene dày 1/2 inch 12 x 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AB2LQA phần: 6050-1 / 2ATAPETham chiếu chéo: 1MRP4
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
€60.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợDính
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng50A
Độ giãn dài350%
Kết thúcMịn
Chiều dài12 "
Vật chấtCao su neoprene
Tối đa Nhiệt độ.170 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Độ bền kéo1000 psi
bề dầy1 / 2 "
KiểuThương mại cấp
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.67
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)30.96
Chiều rộng tàu (cm)30.96
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợChiều dàibề dầyGiá cả
E JAMES & CO 6050-1/16ATAPE Cao su Neoprene 1/16 Inch Dày 12 x 12 Inch | AB2LPU 1MRN7 6050-1 / 16ATAPEDính12 "1 / 16 "€18.85
E JAMES & CO 6050-3/32ATAPE Cao su Neoprene 3/32 Inch Dày 12 x 12 Inch | AB2LPV 1MRN8 6050-3 / 32ATAPEDính12 "3 / 32 "€26.50
E JAMES & CO 6050-1/8ATAPE Cao su Neoprene Dày 1/8 Inch 12 x 12 Inch | AB2LPW 1MRN9 6050-1 / 8ATAPEDính12 "1 / 8 "€23.98
E JAMES & CO 6050-3/16ATAPE Cao su Neoprene 3/16 Inch Dày 12 x 12 Inch | AB2LPX 1MRP1 6050-3 / 16ATAPEDính12 "3 / 16 "€29.60
E JAMES & CO 6050-1/4ATAPE Cao su tổng hợp dày 1/4 inch 12 x 12 inch | AB2LPY 1MRP2 6050-1 / 4ATAPEDính12 "1 / 4 "€38.89
E JAMES & CO 6050-3/8ATAPE Cao Su Neoprene Dày 3/8 Inch 12 x 12 Inch | AB2LPZ 1MRP3 6050-3 / 8ATAPEDính12 "3 / 8 "€43.02
E JAMES & CO 6050-3/4ATAPE Cao su Neoprene dày 3/4 inch 12 x 12 inch | AB2LQB 1MRP5 6050-3 / 4ATAPEDính12 "3 / 4 "€79.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 6050-1/2ATAPE Cao su Neoprene dày 1/2 inch 12 x 12 inch
€60.65 /đơn vị