Chicago-latrobe 46615 | Jobber Bit 15/64 Inch Thép Coban | 1g879 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 46615 Jobber Bit 15/64 Inch Thép coban | AA9VNB 1G879

CHICAGO-LATROBE 46615 Jobber Bit 15/64 inch Thép coban

Trong kho
Hàng: AA9VNB phần: 46615Tham chiếu chéo: 1G879
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
€9.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.234 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcRơm
Chiều dài sáo2.625 "
LớpHeavy Duty
Danh sách số550
Vật chấtThép coban
Chiều dài tổng thể3.875 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.15 / 64 "
Kích thước máy15 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8207502055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
CHICAGO-LATROBE 46604 Jobber Bit Thép coban 1/16 inch | AA9VMD 1G857 466040.062 "Inch phân số7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "€3.96
CHICAGO-LATROBE 46605 Jobber Bit 5/64 Inch Coban Thép | AA9VMF 1G859 466050.078 "Inch phân số1"2"5 / 64 "5 / 64 "€3.90
CHICAGO-LATROBE 46606 Jobber Bit 3/32 inch Thép Cobalt | AA9VMH 1G861 466060.093 "Inch phân số1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€4.08
CHICAGO-LATROBE 46607 Jobber Bit 7/64 inch Thép Coban | AA9VMK 1G863 466070.109 "Inch phân số1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "€4.41
CHICAGO-LATROBE 46608 Jobber Bit 1/8 inch Thép Coban | AA9VMM 1G865 466080.125 "Inch phân số1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "€4.79
CHICAGO-LATROBE 46609 Jobber Bit 9/64 Inch Thép Coban | AA9VMP 1G867 466090.14 "Inch phân số1.75 "2.875 "9 / 64 "9 / 64 "€5.28
CHICAGO-LATROBE 46610 Jobber Bit 5/32 inch Thép Coban | AA9VMR 1G869 466100.156 "Inch phân số2"3.125 "5 / 32 "5 / 32 "€5.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 46615 Jobber Bit 15/64 inch Thép coban
€9.16 /đơn vị