Chicago-latrobe 40562 | 4zn93 | Máy khoan mở rộng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 40562 Máy khoan mở rộng 1/16 x 12 Inch Oxit đen thép tốc độ cao | AE2VJT 4ZN93

CHICAGO-LATROBE 40562 Máy khoan mở rộng 1/16 x 12 inch Thép đen oxit tốc độ cao

Trong kho
Khoản mục: AE2VJT phần: 40562Tham chiếu chéo: 4ZN93
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
€17.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan mở rộng
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.0625
Loại thứ nguyênInch phân số
Mũi khoan135 độ.
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo7 / 8 "
Kích thước phân số1 / 16 "
LớpHeavy Duty
Danh sách số912CÁT
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể12 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.1 / 16 "
Kích thước máy1 / 16 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207504030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoKích thước phân sốDanh sách sốChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
Máy khoan mở rộng CHICAGO-LATROBE 40462 1/16 x 6 inch Thép đen Oxit tốc độ cao | AE2VBH 4ZM92 404620.06257 / 8 "1 / 16 "906CÁT6"1 / 16 "1 / 16 "€6.35
Máy khoan mở rộng CHICAGO-LATROBE 40464 3/32 x 6 inch Thép đen Oxit tốc độ cao | AE2VBJ 4ZM94 404640.09381.25 "3 / 32 "906CÁT6"3 / 32 "3 / 32 "€5.20
Máy khoan mở rộng CHICAGO-LATROBE 40466 1/8 x 6 inch Thép đen Oxit tốc độ cao | AE2VBK 4ZM96 404660.12501.625 "1 / 8 "906CÁT6"1 / 8 "1 / 8 "€5.62
Máy khoan mở rộng CHICAGO-LATROBE 40468 5/32 x 6 inch Thép đen Oxit tốc độ cao | AE2VBL 4ZM98 404680.15622"5 / 32 "906CÁT6"5 / 32 "5 / 32 "€6.58
Máy khoan mở rộng CHICAGO-LATROBE 40470 3/16 x 6 inch Thép đen Oxit tốc độ cao | AE2VJG 4ZN01 404700.18752 5 / 16 "3 / 16 "906CÁT6"3 / 16 "3 / 16 "€7.04
Máy khoan mở rộng CHICAGO-LATROBE 40472 7/32 x 6 inch Thép đen Oxit tốc độ cao | AE2VJH 4ZN03 404720.21882.5 "7 / 32 "906CÁT6"7 / 32 "7 / 32 "€8.16
Máy khoan mở rộng CHICAGO-LATROBE 40478 5/16 x 6 inch Thép đen Oxit tốc độ cao | AE2VJL 4ZN09 404780.31253.187 "5 / 16 "906CÁT6"5 / 16 "5 / 16 "€27.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 40562 Máy khoan mở rộng 1/16 x 12 inch Thép đen oxit tốc độ cao
€17.09 /đơn vị