APC BY SCHNEIDER ELECTRIC Quạt Hướng Trục ACF402 100/208vac 75-1/2 Inch H 29in W
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt hướng trục |
amps | 15.0/20.0 |
Vòng bi | Banh |
Vật liệu lưỡi | Thép |
CFM @ 0.000-In. SP | 1600 |
dBA | 79 |
Độ sâu | 10 " |
Kết nối điện | Thiết bị đầu cuối |
Quạt Dia. | 6" |
Quạt RPM | 1100 |
Chiều cao | 75.5 " |
Hoàn thiện nhà ở | Đen |
Vật liệu vỏ | Nhôm đúc |
Hz | 50/60 |
Cách điện động cơ | Class B |
Loại động cơ | Cực bóng |
Gắn kết | Sàn nhà |
Giai đoạn | 1 |
Yêu cầu | Đầu vào IEC-320 C14 đến 5-15P |
Hình dạng | Rectangular |
Bảo vệ nhiệt | Trở kháng |
điện áp | 100 / 208 VAC |
Watts | 1200 |
Chiều rộng | 29 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 99.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 191.77 |
Chiều dài tàu (cm) | 25.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 73.66 |
Mã HS | 8414596090 |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | CFM @ 0.000-In. SP | dBA | Watts | Chiều rộng | Độ sâu | Chiều cao | Hz | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF201BLK | 120 VAC | 260 | - | 150 | 17 " | 31 " | 3.437 " | 60 | €1,547.10 | ||
ACF400 | 100 / 208 VAC | 1600 | 79 | 1200 | 23.5 " | 10 " | 75.5 " | 50/60 | €6,921.63 | RFQ
| |
ACF002 | 208 / 230 VAC | 420 | 70 | 230 | 16 3 / 5 " | 29 " | 3.5 " | 50/60 | €2,153.43 | ||
ACF001 | 120 VAC | 503 | - | 240 | 16 3 / 5 " | 29 " | 3.5 " | 60 | €2,153.43 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.