vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VÒI CHICAGO 909-GASCP Van bi bằng đồng nội tuyến Mnpt 3/8 In | AF2PZZ 6XAF9

CHICAGO FAUCETS Van bi đồng thau 909-GASCP Nội tuyến Mnpt 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AF2PZZ Model: 909-GASCPTham chiếu chéo: 6XAF9
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
€73.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Tuân thủADA ANSI / ICC A117.1
Kiểu kết nốiMNPT x MNPT
Xử lý vật liệuThau
Loại xử lýLever
Max. Sức ép125 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcĐồng thau mạ niken
Loại thânTích cực được giữ lại
Nhiệt độ. Phạm vi40 độ đến 140 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýGiá cả
VÒI CHICAGO 909-AGVCP Van bi bằng đồng nội tuyến Mnpt 3/8 In | AF2PZW 6XAF6 909-AGVCPLever€71.45
VÒI CHICAGO 909-CAGCP Van bi bằng đồng nội tuyến Mnpt 3/8 In | AF2PZX 6XAF7 909-CAGCPCần gạt với các nút chỉ số không khí và khí€83.80
VÒI CHICAGO 909-CGASCP Van bi bằng đồng nội tuyến Mnpt 3/8 In | AF2PZY 6XAF8 909-CGASCPCần gạt có nút chỉ số khí€85.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO FAUCETS Van bi đồng thau 909-GASCP Nội tuyến Mnpt 3/8 In
€73.32 /đơn vị