NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống thép không gỉ hàn 50 feet
Phong cách | Mô hình | Bên trong Dia. | Vật chất | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Dia ngoài. Lòng khoan dung | Nhiệt độ. Phạm vi | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ADC6 | 0.085 " | 304 thép không gỉ | 3923 psi @ 72 độ F | 1 / 8 " | +,005 "/ - 0.005" | -423 đến 1500 độ F | 0.02 " | €226.68 | |
A | 3ADC8 | 0.194 " | 304 thép không gỉ | 3570 psi @ 72 độ F | 1 / 4 " | +,005 "/ - 0.005" | -423 đến 1500 độ F | 0.028 " | €151.44 | |
A | 3ADK2 | 0.319 " | 316 thép không gỉ | 2380 psi @ 72 độ F | 3 / 8 " | +,005 "/ - 0.005" | -325 đến 1500 độ F | 0.028 " | €162.68 | |
A | 3THÊM1 | 0.319 " | 304 thép không gỉ | 2380 psi @ 72 độ F | 3 / 8 " | +,005 "/ - 0.005" | -423 đến 1500 độ F | 0.028 " | €189.46 | |
A | 3ADK1 | 0.335 " | 316 thép không gỉ | 1678 psi @ 72 độ F | 3 / 8 " | +,005 "/ - 0.005" | -325 đến 1500 độ F | 0.02 " | €212.27 | |
A | 3ADC9 | 0.335 " | 304 thép không gỉ | 1678 psi @ 72 độ F | 3 / 8 " | +,005 "/ - 0.005" | -423 đến 1500 độ F | 0.02 " | €109.02 | |
A | 3THÊM2 | 0.460 " | 304 thép không gỉ | 1337 psi @ 72 độ F | 1 / 2 " | +,010 "/ - 0.010" | -423 đến 1500 độ F | 0.02 " | €181.35 | |
A | 3ADK3 | 0.460 " | 316 thép không gỉ | 1337 psi @ 72 độ F | 1 / 2 " | +,020 "/ - 0.020" | -325 đến 1500 độ F | 0.02 " | €208.69 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ pin đèn pin có thể sạc lại
- Vật phẩm tiêu hao của súng MIG
- Phụ kiện lân cận
- Máy rút dây quấn căng
- Yên xe
- Giám sát quá trình
- Drums
- Làm sạch / Hình thức ô tô
- Copper
- Sơn và vết bẩn bên ngoài
- DUTTON-LAINSON Tời tay Spur Gear
- BRADY Thẻ kiểm tra an toàn, ID thiết bị___ Vị trí___ Ngày bởi
- AMERICAN TORCH TIP Vòi phun số 7 Alumina
- 3M Nhãn phụ
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron
- MARTIN SPROCKET Nhông xích con lăn loại lỗ đơn cổ kép, số xích 100
- WESTWARD Nam châm
- WEG Động cơ đa năng TEFC AC
- MITUTOYO Đòn bẩy
- BOSTON GEAR Bộ truyền động bánh răng xoắn ốc góc phải có mặt bích dòng SF800BR