CHECKERS FS6X-QD-O Roi cảnh báo 6 ft bao gồm cờ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cảnh báo Roi với Cờ X phản chiếu |
Màu | Roi trắng, cờ cam |
Chiều cao cờ | 11 " |
Chiều rộng cờ | 12 " |
Vật chất | Sợi thủy tinh |
Chiều cao tổng thể | 6ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.35 |
Mã HS | 6307909889 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Màu | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
FS3X-QĐ-O | Roi trắng, cờ cam | 3ft. | €120.04 | |
FS5X-QĐ-O | Roi trắng, cờ cam | 5ft. | €134.22 | |
FS6XL-QĐ-O | Roi trắng, cờ cam | 6ft. | €186.93 | RFQ
|
FS8X-QĐ-O | trắng | 8ft. | €134.37 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.