CHECKERS FS8X-QD-O Roi cảnh báo có phản quang x Cờ 8 chân
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cảnh báo Roi với Cờ X phản chiếu |
Màu | trắng |
Chiều cao cờ | 11 " |
Chiều rộng cờ | 12 " |
Vật chất | Sợi thủy tinh |
Chiều cao tổng thể | 8ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.59 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.35 |
Mã HS | 6307909889 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
FS3X-QĐ-O | Roi trắng, cờ cam | 3ft. | €120.04 | ||
FS5X-QĐ-O | Roi trắng, cờ cam | 5ft. | €134.22 | ||
FS6XL-QĐ-O | Roi trắng, cờ cam | 6ft. | €186.93 | RFQ
| |
FS6X-QĐ-O | Roi trắng, cờ cam | 6ft. | €143.86 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.