Johnson Controls Js2427 | Van bật/tắt nhiệt độ cao 2 chiều Fnpt 1 | 41p376 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS JS2427 Van 2 chiều Bật/tắt nhiệt độ cao Fnpt 1 | AD4HBQ 41P376

JOHNSON CONTROLS JS2427 Van 2 chiều Bật / tắt nhiệt độ cao Fnpt 1

Trong kho
Khoản mục: AD4HBQ phần: JS2427Tham chiếu chéo: 41P376
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
€115.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan vùng
Hệ số khối lượng8
Loại / Kích thước kết nối(F) NPT 1 "
Độ sâu1-3 / 4 "
Chiều cao1.875 "
Đóng áp suất cao20
Tối đa Nhiệt độ nước.250 độ. F
Áp suất hơi làm việc an toàn15
Áp suất nước làm việc an toàn300
Đóng áp suất tiêu chuẩn17
Kiểu2 chiều, nhiệt độ cao, bật / tắt
Chiều rộng3.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.58
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)9.53
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481809050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Van, 2 chiều, Nhiệt độ cao, Bật / Tắt, (F) NPT 1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngLoại / Kích thước kết nốiChiều rộngGiá cả
JOHNSON CONTROLS JS2211 Van 2 Chiều Bật/Tắt Nhiệt độ Cao Sweat 1/2 | AD4HBH 41P364 JS22111Mồ hôi 1/2 "2.62 "€55.01
JOHNSON CONTROLS JS2212 Van 2 Chiều Bật/Tắt Nhiệt độ Cao Sweat 1/2 | AD4HBJ 41P365 JS22122.5Mồ hôi 1/2 "2.62 "€55.10
JOHNSON CONTROLS JS2221 Van 2 Chiều Bật/Tắt Nhiệt độ Cao Fnpt 1/2 | AD4HBK 41P367 JS22211(F) NPT 1/2 "2.62 "€55.01
JOHNSON CONTROLS JS2223 Van 2 Chiều Bật/Tắt Nhiệt độ Cao Fnpt 1/2 | AD4HBL 41P369 JS22233.5(F) NPT 1/2 "2.62 "€55.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS JS2427 Van 2 chiều Bật / tắt nhiệt độ cao Fnpt 1
€115.16 /đơn vị