CHASE DOORS 6084RDCGR Swinging Door 7 x 5 Feet Cloud Grey
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa xích đu |
Bộ đệm được bao gồm | mùa xuân bội thu |
Màu cửa | Mây xám |
Chiều cao cửa | 7ft. |
Vật liệu cửa | Một mảnh Polyethylene đúc |
Bao gồm niêm phong cửa | Có |
Độ dày cửa | 1.5 " |
Chiều rộng cửa | 5ft. |
Kết thúc | Kết cấu (Vỏ trứng Polyetylen) |
Bản lề | V-Cam trên, Bảo vệ bản lề dưới |
Giá trị cách nhiệt | 9.86 |
Chiều cao mở | 7ft. |
Chiều rộng mở | 5ft. |
Cửa sổ màu | Trong sáng |
Chiều cao cửa sổ | 16 " |
Vật liệu cửa sổ | polycarbonate |
Chiều rộng cửa sổ | 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 64.41 |
Chiều cao tàu (cm) | 40.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 218.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 3925200010 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao cửa sổ | Chiều cao cửa | Độ dày cửa | Chiều rộng cửa sổ | Chiều rộng cửa | Kết thúc | Giá trị cách nhiệt | Chiều cao mở | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7284XDCGR | 22.5 " | 7ft. | 1.875 " | 20.5 " | 6ft. | Kết cấu | 10.83 | 7ft. | €7,678.31 | RFQ
| |
3084RCGR | 18 " | 7ft. | 1.5 " | 12 " | 2.5ft. | Kết cấu (Vỏ trứng Polyetylen) | 9.86 | 7ft. | €2,592.90 | RFQ
| |
3684RCGR | 16 " | 7ft. | 1.5 " | 16 " | 3ft. | Kết cấu (Vỏ trứng Polyetylen) | 9.86 | 7ft. | €2,652.86 | RFQ
| |
3696RCGR | 16 " | 8ft. | 1.5 " | 16 " | 3ft. | Kết cấu (Vỏ trứng Polyetylen) | 9.86 | 8ft. | €2,774.57 | RFQ
| |
6096RDCGR | 16 " | 8ft. | 1.5 " | 16 " | 5ft. | Kết cấu (Vỏ trứng Polyetylen) | 9.86 | 8ft. | €5,412.15 | RFQ
| |
7284RDCGR | 16 " | 7ft. | 1.5 " | 16 " | 6ft. | Kết cấu (Vỏ trứng Polyetylen) | 9.86 | 7ft. | €5,294.85 | RFQ
| |
7296RDCGR | 16 " | 8ft. | 1.5 " | 16 " | 6ft. | Kết cấu (Vỏ trứng Polyetylen) | 9.86 | 8ft. | €5,748.29 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.