EATON / CHAR-LYNN 200-0997-002 Bộ điều khiển lái, Tốc độ dòng chảy 61 Lpm
Khoản mục: CD6HVW
phần: 200-0997-002
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều khiển lái |
Displacement | 328 CCR |
Tốc độ dòng | 61 LQ |
Chiều cao | 3.7 " |
Vật liệu vỏ | Sắt dễ uốn |
Chiều dài | 6.63 " |
Tối đa Áp lực trở lại | 21 b |
Mô-men xoắn | Tiêu chuẩn |
Chiều rộng | 4.08 " |
áp suất làm việc | 275 Bar |
Nhiệt độ làm việc. | 93 C |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.