Brady 4062-d | Bút Đánh Dấu Ống Nhiên Liệu Khí Vàng 4 Đến 6 In | 9uej1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4062-D Ống Đánh Dấu Nhiên Liệu Khí Màu Vàng 4 Đến 6 In | AF6AWA 9UEJ1

BRADY Điểm đánh dấu ống 4062-D Nhiên liệu khí màu vàng 4 đến 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6AWA phần: 4062-DTham chiếu chéo: 9UEJ1
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
€22.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD4 đến 6 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Vật chấtTấm nhựa in cuộn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)6.99
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 7114-4 Ống đánh dấu Nhiên liệu Khí màu vàng 3/4 đến 2-3/8 In | AE2ZUL 5ACZ9 7114-47"Màu vàng3/4" to 2-3/8"1.125 "ĐenTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.96
BRADY 7357-1HV Bút đánh dấu ống Nhiên liệu Gas Br 8 inch trở lên | AE3YYR 5GWY1 7357-1HV24 "nâu8 "và lớn hơn4"trắngTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€23.75
BRADY 4062-F Bút đánh dấu ống Nhiên liệu Khí màu vàng 6 đến 7-7/8 In | AF3TGV 8CT69 4062-F-Màu vàng6 đến 7-7 / 8 "-ĐenDây đeo-Tấm nhựa in€23.64
BRADY 4062-C Ống đánh dấu Nhiên liệu Khí Y 2-1/2 Đến 3-7/8 In | AF4EDR 8TN91 4062-C-Màu vàng2-1/2 to 3-7/8"-ĐenSnap-On-Tấm nhựa in cuộn€20.70
BRADY 4062-A Bút đánh dấu ống Nhiên liệu Khí màu vàng 3/4 đến 1-3/8 In | AF4LPJ 9AGA0 4062-A-Màu vàng3/4 to 1-3/8"-ĐenSnap-On-Tấm nhựa in cuộn€22.60
BRADY 4062-B Bút đánh dấu ống Nhiên liệu Khí Y 1-1/2 Đến 2-3/8 In | AF4PVK 9F070 4062-B-Màu vàng1-1/2 to 2-3/8"-ĐenSnap-On-Tấm nhựa in cuộn€27.82
BRADY 4321-A Ống đánh dấu nhiên liệu Gas | AF8CNR 24VJ18 4321-A-nâu3/4 to 1-3/8"-trắngSnap-On1Tấm nhựa in cuộn€22.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Điểm đánh dấu ống 4062-D Nhiên liệu khí màu vàng 4 đến 6 inch
€22.38 /đơn vị