Channellock 338 | 3ly73 | Máy cắt chéo | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHANNELLOCK 338 Máy cắt chéo 8 inch Chiều dài tổng thể 25/32 inch Chiều dài hàm | AD2AHW 3LY73

CHANNELLOCK Máy cắt chéo 338 Chiều dài tổng thể 8 inch Chiều dài hàm 25/32 inch

Trong kho
Khoản mục: AD2AHW phần: 338Tham chiếu chéo: 3LY73
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
€43.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao cắt chéo
CắtThùng
Năng lực cắt / Vật liệu1/16 "- 3/32" Piano, 3/64 "- 3/32" Cứng / Trung bình, 11/64 "Dây mềm
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài25 / 32 "
Hàm rộng1.187 "
Vật chấtThả thép cacbon cao rèn
Không đánh dấuKhông
Loại mũiOval
Chiều dài tổng thể8"
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTether có thểNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuChiều dài dụng cụXếp hạng điện ápLoại xử lýHàm dàiHàm rộngGiá cả
CHANNELLOCK 337 Máy cắt chéo 7 inch Chiều dài tổng thể 25/32 inch Chiều dài hàm | AE4LNU 5LJ43 337Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1/16 "- 3/32" Piano, 3/64 "- 3/32" Cứng / Trung bình, 11/64 "Dây mềmMàu xanh da trời-337Vergonomic25 / 32 "1.187 "€38.29
CHANNELLOCK 436 Máy cắt chéo 6 inch Chiều dài tổng thể 27/32 inch Chiều dài hàm | AE4LNW 5LJ47 436Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3/64 - 3/32 "Piano, 3/64" - 3/32 "Cứng / Trung bình, 11/64" Dây mềmMàu xanh da trời-436Vergonomic27 / 32 "1.187 "€52.90
CHANNELLOCK 758 Dao cắt chéo 7-1/2 inch | AF6KVH 19TT62 758Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Nhựa và 10 đến 20 AWG / Dây đồngMàu xanh da trời-1000Vergonomic29 / 32 "19 / 32 "€56.12
CHANNELLOCK E337CB Máy cắt chéo 7-1 / 4 inch Chiều dài Đệm Grip | AH8GKN 38RW36 E337CBKhông có khả năng Tether31/64 "Med Cứng, 29/32" Cứng, 11/64 "MềmXanh đỏ7"Không được đánh giáĐệm Grip7 / 8 "1"€52.68
CHANNELLOCK E336 Máy cắt chéo Chiều dài 6 inch Công thái học | AH8GKP 38RW37 E336Không có khả năng Tether31/64 "Med Cứng, 29/32" Cứng, 11/64 "MềmMàu xanh da trời6"Không được đánh giáergonomic9 / 16 "3 / 4 "€43.14
CHANNELLOCK 728 Máy cắt đường chéo Thép carbon chiều dài 7-1 / 2 inch | AH8JXR 38UV70 728Không có khả năng TetherPiano 3/64 "Med Hard, 3/32" Hard, 11/64 "Soft, 5/64" PianoMàu xanh da trời8"Không được đánh giáergonomic59 / 64 "17 / 32 "€77.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHANNELLOCK Máy cắt chéo 338 Chiều dài tổng thể 8 inch Chiều dài hàm 25/32 inch
€43.90 /đơn vị