Channellock E336 | Máy cắt chéo dài 6 inch Tiện dụng | 38rw37 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHANNELLOCK E336 Máy cắt chéo Chiều dài 6 inch Công thái học | AH8GKP 38RW37

CHANNELLOCK Máy cắt chéo E336 Chiều dài 6 inch Tiện dụng

Trong kho
Khoản mục: AH8GKP phần: E336Tham chiếu chéo: 38RW37
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
€43.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao cắt chéo
CắtThùng
Năng lực cắt / Vật liệu31/64 "Med Cứng, 29/32" Cứng, 11/64 "Mềm
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài9 / 16 "
Hàm rộng3 / 4 "
Vật chấtThép
Loại mũiOval
Chiều dài tổng thể6"
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểKhông có khả năng Tether
Chiều dài dụng cụ6"
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Không đánh dấu: Không
  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt
  • ESD Safe: Không
  • Wire Stripper: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTether có thểNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuChiều dài dụng cụXếp hạng điện ápLoại xử lýHàm dàiHàm rộngGiá cả
CHANNELLOCK 338 Máy cắt chéo 8 inch Chiều dài tổng thể 25/32 inch Chiều dài hàm | AD2AHW 3LY73 338Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1/16 "- 3/32" Piano, 3/64 "- 3/32" Cứng / Trung bình, 11/64 "Dây mềmMàu xanh da trời-Không được đánh giáergonomic25 / 32 "1.187 "€43.90
CHANNELLOCK 337 Máy cắt chéo 7 inch Chiều dài tổng thể 25/32 inch Chiều dài hàm | AE4LNU 5LJ43 337Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1/16 "- 3/32" Piano, 3/64 "- 3/32" Cứng / Trung bình, 11/64 "Dây mềmMàu xanh da trời-337Vergonomic25 / 32 "1.187 "€38.29
CHANNELLOCK 436 Máy cắt chéo 6 inch Chiều dài tổng thể 27/32 inch Chiều dài hàm | AE4LNW 5LJ47 436Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3/64 - 3/32 "Piano, 3/64" - 3/32 "Cứng / Trung bình, 11/64" Dây mềmMàu xanh da trời-436Vergonomic27 / 32 "1.187 "€52.90
CHANNELLOCK 758 Dao cắt chéo 7-1/2 inch | AF6KVH 19TT62 758Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Nhựa và 10 đến 20 AWG / Dây đồngMàu xanh da trời-1000Vergonomic29 / 32 "19 / 32 "€56.12
CHANNELLOCK E337CB Máy cắt chéo 7-1 / 4 inch Chiều dài Đệm Grip | AH8GKN 38RW36 E337CBKhông có khả năng Tether31/64 "Med Cứng, 29/32" Cứng, 11/64 "MềmXanh đỏ7"Không được đánh giáĐệm Grip7 / 8 "1"€52.68
CHANNELLOCK 728 Máy cắt đường chéo Thép carbon chiều dài 7-1 / 2 inch | AH8JXR 38UV70 728Không có khả năng TetherPiano 3/64 "Med Hard, 3/32" Hard, 11/64 "Soft, 5/64" PianoMàu xanh da trời8"Không được đánh giáergonomic59 / 64 "17 / 32 "€77.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHANNELLOCK Máy cắt chéo E336 Chiều dài 6 inch Tiện dụng
€43.14 /đơn vị