Century 9724 | Động Cơ Quạt Ngưng Tụ 1/6 Đến 1/4hp 1625 Vòng/phút | 3rcr7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CENTURY 9724 Động cơ quạt ngưng tụ 1/6 đến 1/4hp 1625 Rpm | AD2LTL 3RCR7

CENTURY 9724 Động cơ quạt ngưng tụ 1/6 đến 1/4hp 1625 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AD2LTL phần: 9724Tham chiếu chéo: 3RCR7

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€316.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ quạt ngưng tụ
Vòng biBanh
Body Dia.5"
Tụ điện yêu cầu2MDV4
Nhiệm vụAir-Over liên tục
Bao vâyAir-Over hoàn toàn kín
Khung hình42
Amps đầy tải1.6
HP1 / 4 để 1 / 6
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Độ dài chì36 "thành 39"
Chiều dài ít trục4.5 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơTụ chia vĩnh viễn
Thiết kế vỏ động cơAir-Over hoàn toàn kín
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơkhuy áo
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCW / CCW
Ứng dụng động cơ phụQuạt ngưng
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơPSC
Gắn kếtkhuy áo
RPM bảng tên1625
Số tốc độ1
Chiều dài tổng thể7.5 "
Giai đoạn1
RotationCW / CCW
Phạm vi RPM1601-1700
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục2.75 "
Định hướng trụcTất cả các góc
Loại trụcBằng phẳng
Mẫu đinh tán4-5/16, 4-7/16, 4-5/8"
Số lượng Stud4
Kích thước đinh tán8-32 "
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp208-230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.91
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8501404040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAmps đầy tảiVòng biBody Dia.HPHzLớp cách nhiệtĐộ dài chìChiều dài ít trụcGiá cả
Động cơ quạt ngưng tụ CENTURY FE1016SF 1/6 Hp 1075 Rpm 60hz | AB3PAV 1UME7 FE1016SF1.3-1.4Banh5.625 "1/660F36 "4 13 / 16 "€213.18
Động cơ quạt ngưng tụ CENTURY FE1018SF 1/6 Hp 825 Rpm 60 Hz | AB3PAW 1UME8 FE1018SF1.0-1.1Banh5.625 "1/660F48 "4 15 / 16 "€320.53
Động cơ quạt ngưng tụ CENTURY FE1028SF 1/4 Hp 825 Rpm 60 Hz | AB3PAX 1UME9 FE1028SF1.35-1.5Banh5.625 "1/460F48 "5.437 "€322.02
Động cơ quạt ngưng tụ CENTURY FE1058SF 1/2 Hp 825 Rpm 60 Hz | AB3PAY 1UMG1 FE1058SF2.25-2.5Banh5.625 "1/260F48 "6.437 "€431.68
Động cơ quạt ngưng tụ CENTURY FEH1056SF 1/2 Hp 1075 Rpm 60hz | AB3PAZ 1UMG2 FEH1056SF3.0-3.0/1.5Banh5.625 "1/260F36 "6.437 "€329.52
Động cơ quạt ngưng tụ CENTURY FC3056F 1/2 Hp 1140 Rpm 60hz | AC3XXP 2XJK4 FC3056F3.0-3.0/1.5Banh5.625 "1/260F5 "thành 7"7 13 / 16 "€540.58
Động cơ quạt ngưng tụ CENTURY ORM5458B 1/6 đến 1 / 3hp 1075 Rpm | AD2LTB 3RCP7 ORM5458B2Banh5.625 "1 / 3 để 1 / 660B35 1/2 "đến 38 1/2"4.125 "€186.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CENTURY 9724 Động cơ quạt ngưng tụ 1/6 đến 1/4hp 1625 vòng / phút
€316.31 /đơn vị