Dao thổi khí nhỏ gọn EXAIR, dBA, đầu vào 1/4 inch
Phong cách | Mô hình | Tiêu thụ không khí | Vật chất | Tối đa Nhiệt độ. | Số lượng cửa vào | Độ sâu tổng thể | Độ dày tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110003 | 8.7 scfm | Nhôm | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 3" | €324.86 | |
B | 110003SS | 8.7 scfm | Thép không gỉ | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 3" | €531.89 | |
B | 110006SS | 17.4 scfm | Thép không gỉ | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 6" | €657.23 | |
A | 110006 | 17.4 scfm | Nhôm | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 6" | €374.31 | |
B | 110009SS | 26.1 scfm | Thép không gỉ | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 9" | €896.10 | |
A | 110009 | 26.1 scfm | Nhôm | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 9" | €466.66 | |
B | 110012SS | 34.8 scfm | Thép không gỉ | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 12 " | €953.45 | |
A | 110012 | 34.8 scfm | Nhôm | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 12 " | €487.31 | |
A | 110018 | 52.2 scfm | Nhôm | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 18 " | €626.29 | |
B | 110018SS | 52.2 scfm | Thép không gỉ | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 18 " | €1,173.62 | |
B | 110024SS | 69.6 scfm | Thép không gỉ | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 24 " | €1,386.51 | |
A | 110024 | 69.6 scfm | Nhôm | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 24 " | €737.23 | |
B | 110030SS | 87.0 scfm | Thép không gỉ | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 30 " | €1,758.08 | |
A | 110030 | 87.0 scfm | Nhôm | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 30 " | €918.71 | |
B | 110036SS | 104.4 scfm | Thép không gỉ | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 36 " | €2,082.49 | |
A | 110036 | 104.4 scfm | Nhôm | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 36 " | €1,125.67 | |
B | 110042SS | 121.8 scfm | Thép không gỉ | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 42 " | €2,512.97 | |
A | 110042 | 121.8 scfm | Nhôm | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 42 " | €1,346.47 | |
A | 110048 | 139.2 scfm | Nhôm | 180 F | 5 | 1.75 " | 1.44 " | 48 " | €1,544.20 | |
B | 110048SS | 139.2 scfm | Thép không gỉ | 800 F | 5 | 1.44 " | 1.03 " | 48 " | €2,982.81 | |
B | 110054SS | 156 scfm | Thép không gỉ | 800 F | 5 | 1.44 " | 1.03 " | 54 " | €3,325.28 |
Dao khí nhỏ gọn, dBA, đầu vào 1/4 inch
Dao không khí tiêu chuẩn Exair thích hợp để làm mát, làm khô một phần hoặc làm nguội các bộ phận hoặc vật phẩm, khi chúng di chuyển dọc theo hệ thống băng tải. Những con dao không khí này sử dụng hiệu ứng coanda để tạo ra chuyển động không khí trong môi trường xung quanh chúng và cung cấp luồng không khí thành lớp đồng đều trên toàn bộ chiều dài với lực va đập mạnh. Chúng được thiết kế để giảm đáng kể việc sử dụng khí nén và giảm độ ồn lên đến 10 dBA, so với các thiết bị thổi khí "tự chế" khác. Các thiết bị này được xây dựng bằng vật liệu nhôm / thép không gỉ để chống ăn mòn tối đa và dễ lắp đặt. Các biến thể có sẵn với mức tiêu thụ không khí từ 8.7 đến 156 SCFM.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy cắt ống và ống
- Công tắc giới hạn / khóa liên động
- Cảm ứng nháp
- Phụ kiện roi cảnh báo
- Bản lề đặc biệt
- Bảo vệ mặt
- Xử lý khí nén
- Hệ thống điều khiển và điều khiển ánh sáng
- Máy rung
- Bơm quay
- APPROVED VENDOR Băng vải tráng đơn
- LAMP Tay cầm kéo cạnh
- APPROVED VENDOR Vòng đệm 1/2 inch Trắng Virgin
- JARKE Cantilever Rack Đơn Upright
- 3M Keo dán nóng chảy màu trắng Off White, 5/8 inch
- DORMONT 20C Dòng lá chắn an toàn XNUMXC Đầu nối khí tiêu chuẩn bằng thép không gỉ phủ màu vàng
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Van bi đứng 3 chiều công nghiệp, BSP ren, FKM, Hệ mét
- FANTECH Gói bộ lọc sê-ri FGR
- HUMBOLDT Lò nướng nhiệt phân
- VESTIL Bộ bài có thể tháo rời Versa Rack dòng VP