Exair 110006 | Dao Khí 1/4 Inch Npt Nhôm Dài 6 Inch | 4lcc3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EXAIR 110006 Air Knife 1/4 inch Npt 6 inch Chiều dài nhôm | AD8NCM 4LCC3

EXAIR 110006 Dao khí 1/4 inch Npt Chiều dài 6 inch Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AD8NCM phần: 110006Tham chiếu chéo: 4LCC3
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
€374.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao không khí
(F) Đầu vào NPT1 / 4 "
Tiêu thụ không khí17.4 scfm
Khoảng trống khe gió (In.)0.002
Chiều rộng khe gió (In.)6
Vật chấtNhôm
Tối đa dBA64 ở 80 PSI
Tối đa Nhiệt độ.180 F
Số lượng cửa vào4
Độ sâu tổng thể1.75 "
Độ dày tổng thể1.44 "
Chiều rộng tổng thể6"
KiểuHiệu quả cao, Mục đích chung
áp suất làm việc80 đến 250 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8479810000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíVật chấtTối đa Nhiệt độ.Số lượng cửa vàoĐộ sâu tổng thểĐộ dày tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
EXAIR 110003 Air Knife 1/4 inch Npt 3 inch Chiều dài nhôm | AD8NCH 4LCA8 1100038.7 scfmNhôm180 F41.75 "1.44 "3"€324.86
EXAIR 110003SS Air Knife 1/4 inch Npt 3 inch Chiều dài thép không gỉ | AD8NCK 4LCC1 110003SS8.7 scfmThép không gỉ800 F41.44 "1.03 "3"€531.89
EXAIR 110006SS Air Knife 1/4 inch Npt Chiều dài 6 inch Thép không gỉ | AD8NCP 4LCC5 110006SS17.4 scfmThép không gỉ800 F41.44 "1.03 "6"€657.23
EXAIR 110009 Air Knife 1/4 inch Npt 9 inch Chiều dài nhôm | AD8NCR 4LCC7 11000926.1 scfmNhôm180 F41.75 "1.44 "9"€466.66
EXAIR 110009SS Air Knife 1/4 inch Npt Chiều dài 9 inch Thép không gỉ | AD8NCU 4LCC9 110009SS26.1 scfmThép không gỉ800 F41.44 "1.03 "9"€896.10
EXAIR 110012 Air Knife 1/4 inch Npt 12 inch Chiều dài nhôm | AD8NCW 4LCD2 11001234.8 scfmNhôm180 F41.75 "1.44 "12 "€487.31
EXAIR 110012SS Air Knife 1/4 inch Npt Chiều dài 12 inch Thép không gỉ | AD8NCY 4LCD4 110012SS34.8 scfmThép không gỉ800 F41.44 "1.03 "12 "€953.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXAIR 110006 Dao khí 1/4 inch Npt Chiều dài 6 inch Nhôm
€374.31 /đơn vị