Cash Valve D-53 | Van vận hành bằng khí 2 chiều Nc 3/4 Inch Fnpt | 3rag6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN TIỀN MẶT D-53 Van vận hành bằng không khí 2 chiều NC 3/4 inch FNPT | AD2LJN 3RAG6

CASH VALVE D-53 Van vận hành bằng không khí 2 chiều NC 3/4 inch FNPT

Trong kho
Khoản mục: AD2LJN Mẫu: D-53Tham chiếu chéo: 3RAG6
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
€514.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan vận hành bằng không khí
Air Inlet1/8 "FNPT
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm1-15 / 16 "
Hệ số khối lượng2.5
Vật liệu đệmBuna-N
Áp suất đầu vàoLên đến 250 psi
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
Nguồn gốc Dia.3 / 4 "
Chiều cao tổng thể3 13 / 16 "
Chiều dài tổng thể1 15 / 16 "
Chiều rộng tổng thể2.875 "
Kích thước đường ống3 / 4 "
Chất liệu ghế303 thép không gỉ
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế vanĐường 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481200010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngAir InletTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmCấu hình vanHệ số khối lượngNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
VAN TIỀN MẶT D-53 Van vận hành bằng không khí 2 chiều NC 1 inch FNPT | AD2LJC 3RAF5 D-531"1/4 "FNPT3.5 "Thông thường đóng121"6.375 "3.5 "€1,525.85
VAN TIỀN MẶT D-53 Van vận hành bằng không khí 2 chiều NO 1 inch FNPT | AD2LJD 3RAF6 D-531"1/4 "FNPT3.5 "Thông thường mở121"6.375 "3.5 "€1,525.85
VAN TIỀN MẶT D-53 Van vận hành bằng không khí 2 chiều NC 1/2 inch FNPT | AD2LJE 3RAF7 D-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "Thông thường đóng2.51 / 2 "3 13 / 16 "1 15 / 16 "€517.40
VAN TIỀN MẶT D-53 Van vận hành bằng không khí 2 chiều NO 1/2 inch FNPT | AD2LJF 3RAF8 D-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "Thông thường mở2.51 / 2 "3.375 "1 15 / 16 "€542.34
VAN TIỀN MẶT D-53 Van vận hành bằng không khí 2 chiều NC 1-1 / 2 inch FNPT | AD2LJG 3RAF9 D-531.5 "1/4 "FNPT4"Thông thường đóng351.5 "6.875 "4"€2,483.87
VAN TIỀN MẶT D-53 Van vận hành bằng không khí 2 chiều KHÔNG 1-1 / 2 inch FNPT | AD2LJH 3RAG1 D-531.5 "1/4 "FNPT4"Thông thường mở351.5 "6.875 "4"€2,483.87
VAN TIỀN MẶT D-53 Van vận hành bằng không khí 2 chiều NC 1-1 / 4In FNPT | AD2LJJ 3RAG2 D-531.25 "1/4 "FNPT3.5 "Thông thường đóng121.25 "6.375 "3.5 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CASH VALVE D-53 Van vận hành bằng không khí 2 chiều NC 3/4 inch FNPT
€514.79 /đơn vị