CASH VALVE D-53 Van vận hành bằng không khí 2 chiều NC 1-1 / 4In FNPT
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van vận hành bằng không khí |
Air Inlet | 1/4 "FNPT |
Vật liệu cơ thể | Thau |
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm | 3.5 " |
Hệ số khối lượng | 12 |
Vật liệu đệm | Buna-N |
Áp suất đầu vào | Lên đến 250 psi |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 180 độ F |
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành | 0 psi |
Nguồn gốc Dia. | 1.25 " |
Chiều cao tổng thể | 6.375 " |
Chiều dài tổng thể | 3.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 5.875 " |
Kích thước đường ống | 1.25 " |
Chất liệu ghế | 303 thép không gỉ |
Cấu hình van | Thông thường đóng |
Thiết kế van | Đường 2 |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.47 |
Chiều cao tàu (cm) | 28.19 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.07 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.53 |
Mã HS | 8481200010 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước đường ống | Air Inlet | Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm | Cấu hình van | Hệ số khối lượng | Nguồn gốc Dia. | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-53 | 1" | 1/4 "FNPT | 3.5 " | Thông thường đóng | 12 | 1" | 6.375 " | 3.5 " | €1,525.85 | |
D-53 | 1" | 1/4 "FNPT | 3.5 " | Thông thường mở | 12 | 1" | 6.375 " | 3.5 " | €1,525.85 | |
D-53 | 1 / 2 " | 1/8 "FNPT | 1-15 / 16 " | Thông thường đóng | 2.5 | 1 / 2 " | 3 13 / 16 " | 1 15 / 16 " | €517.40 | |
D-53 | 1 / 2 " | 1/8 "FNPT | 1-15 / 16 " | Thông thường mở | 2.5 | 1 / 2 " | 3.375 " | 1 15 / 16 " | €542.34 | |
D-53 | 1.5 " | 1/4 "FNPT | 4" | Thông thường đóng | 35 | 1.5 " | 6.875 " | 4" | €2,483.87 | |
D-53 | 1.5 " | 1/4 "FNPT | 4" | Thông thường mở | 35 | 1.5 " | 6.875 " | 4" | €2,483.87 | |
D-53 | 1.25 " | 1/4 "FNPT | 3.5 " | Thông thường mở | 12 | 1.25 " | 6.375 " | 3.5 " | €1,673.00 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.