CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS Khay cafe CT101461 10 x 14 Burgundy - Gói 24
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khay cafe |
Màu | Burgundy |
Vật chất | polypropylene |
Chiều cao tổng thể | 0.79 " |
Chiều dài tổng thể | 13.87 " |
Chiều rộng tổng thể | 10.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.97 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 37.47 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.94 |
Mã HS | 3924103000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT101469 | sôcôla Brown | 0.79 " | 13.87 " | 10.75 " | €4.79 | ||
CT121661 | Burgundy | 0.7 " | 16.31 " | 12.06 " | €135.17 | ||
CT121769 | sôcôla Brown | 0.6 " | 16.93 " | 12.06 " | €171.86 | ||
CT141814 | Màu xanh da trời | 0.98 " | 17.87 " | 14 " | €6.93 | ||
CT141831 | Nâu sáng | 0.98 " | 17.87 " | 14 " | - | RFQ
| |
CT121614 | Màu xanh da trời | 3 / 4 " | 16 1 / 4 " | 12 " | €5.92 | ||
CT141824 | trái cam | 1" | 18 " | 14 " | €6.80 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.