CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS Khay Cafe CT141831 14 x 18 Nâu nhạt - Gói 12 chiếc
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khay cafe |
Màu | Nâu sáng |
Vật chất | polypropylene |
Chiều cao tổng thể | 0.98 " |
Chiều dài tổng thể | 17.87 " |
Chiều rộng tổng thể | 14 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.67 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 46.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 36.83 |
Mã HS | 3924103000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT101461 | Burgundy | 0.79 " | 13.87 " | 10.75 " | - | RFQ
| |
CT101469 | sôcôla Brown | 0.79 " | 13.87 " | 10.75 " | €4.79 | ||
CT121661 | Burgundy | 0.7 " | 16.31 " | 12.06 " | €135.17 | ||
CT121769 | sôcôla Brown | 0.6 " | 16.93 " | 12.06 " | €171.86 | ||
CT141814 | Màu xanh da trời | 0.98 " | 17.87 " | 14 " | €6.93 | ||
CT121614 | Màu xanh da trời | 3 / 4 " | 16 1 / 4 " | 12 " | €5.92 | ||
CT141824 | trái cam | 1" | 18 " | 14 " | €6.80 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.